カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ダイキン工業(569)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- RS PRO(257)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(207)
- イハラサイエンス(172)
- ニッタ(156)
- エスコ(140)
- 油研工業(129)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識

グリセリン圧力計付切替バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥47,980~税込¥52,778~1個21日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から21日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,598税込¥7,2581個16日以内出荷から21日以内出荷材質(本体)SUS質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)OリングNBRRoHS指令(10物質対応)対応
ハイテグラマニホールド(03)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から46日以内出荷03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
LIN型ロータリージョイント
エステック(Stek)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
HLN型ロータリージョイント
エステック(Stek)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
SLO型スイベルジョイント(1300/1400)
エステック(Stek)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
Nクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
熱交換器 FCX
大生工業¥77,980~税込¥85,778~1台22日以内出荷水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個21日以内出荷から31日以内出荷3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。バルブ種類その他バルブ
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980~税込¥84,678~1個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
圧力スイッチ(HW1)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。呼び02最高使用圧力(MPa)7
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980~税込¥86,878~1個31日以内出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14バルブ種類圧力制御弁
小型単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781台当日出荷低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
フィルタエレメント
大生工業¥4,598~税込¥5,058~1個22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント
大生工業¥4,598~税込¥5,058~1個22日以内出荷から24日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から24日以内出荷最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
スイベルジョイント
正和¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から6日以内出荷スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
超小型電動油圧ポンプ2L
ダイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能付属品カプラー仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁トラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース