絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(11)
  • 50~100未満(17)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
電源電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(25)
  • AC200(8)
タンク容量(L)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(17)
  • 30~40未満(15)
  • 60~80未満(1)
  • なし(2)
出力(kW)
  • 0.2(3)
  • 0.24(3)
  • 0.36(1)
  • 0.45(5)
  • 0.54(4)
  • 0.68(2)
  • 0.71(2)
  • 0.75(8)
  • 0.78(2)
  • 0.85(2)
  • 0.9(3)
  • 1.15(2)
  • 1.5(4)
  • 2.2(3)
  • 3.7(2)
  • 5.5(2)
  • 7.7(2)
  • 11(2)
  • 16.5(2)
  • 22(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80
  • 0.5(7)
  • 0.60~0.80(15)
  • 0.65~0.80(10)
  • 0.70(21)
  • 0.70~0.85(25)
  • 0.78(20)
  • 0.78~0.93(8)
  • 0.8(24)
  • 0.80~1.00(32)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(34)
  • 0.95(18)
  • 0.98(15)
  • 1.00(30)
  • 1.40(26)
  • 1.4(12)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(32)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(17)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
  • 低振動(2)
  • 小型(6)
  • 軽量(3)
  • 静音(11)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 10.7(1)
  • 11.5(1)
  • 13(2)
  • 15.8(2)
  • 16(1)
  • 21(2)
  • 24(4)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 105(1)
  • 127(1)
  • 141(1)
  • 158(1)
  • 353(2)
  • 397(2)
  • 576(2)
  • 799(2)
10.7・11.5・13・15.8・16・21・24・26・27・28・38・45・105・127・141・158・353・397・576・799・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • 日立産機システム(6)
  • パオック(4)
  • MTO(4)
  • アグリカルチャー(3)
  • SK11(3)
  • フクハラ(2)
  • フローバル(2)
  • DEEN.J(2)
  • 協電社(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 精和産業(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • コンヨ(1)
  • WIZ'A(1)
日立産機システム・パオック・MTO・アグリカルチャー・SK11・フクハラ・フローバル・DEEN.J・協電社・EARTH MAN・H&H・HiKOKI(ハイコーキ)・富士コンプレッサー・精和産業・TAKAGI(高儀)・YARD FORCE・WAKO(和光商事)・コンヨ・WIZ'A・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(24件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)

    静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ

    TAKAGI(高儀)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
    付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(13件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
  • 静音オイルレスコンプレッサー パオック

    静音オイルレスコンプレッサー

    パオック(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
    付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
  • エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MAN

    エアーコンプレッサー用スペアタンク

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
  • エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事)

    エンジンコンプレッサー

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    216,900税込238,590
    1台
    7日以内出荷
    5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
    圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • 縦型エアサブタンク30L DEEN.J

    縦型エアサブタンク30L

    DEEN.J
    19,000税込20,900
    1個
    4日以内出荷
    縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
    用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
  • オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LEシリーズ

    日立産機システム
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
  • 静音オイルレスコンプレッサー 30L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 30L

    MTO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
    電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
  • オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE

    オイルレスエアーコンプレッサー

    PROSTYLE
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
    用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
  • ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨ

    ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

    コンヨ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
  • オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラアズワン品番64-8926-86再起動圧力(MPa)0.6
  • 3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    3馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    210,000税込231,000
    1台
    翌日出荷
    39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
    用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
  • 低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様 協電社

    低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様

    協電社
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
    幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)680種類静音、小型奥行(mm)300タンク容量(L)25定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ)騒音値(dB)46電源電圧(V)AC100潤滑方式オイルフリー材質(タンク)アルミモーター出力(W)400吐出空気量(L/min)62/75アズワン品番65-6909-19
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • 静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 24L

    MTO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型

    日立産機システム
    329,800税込362,780
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン

    日立産機システム
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアコンプレッサー TINOVA

    エアコンプレッサー

    TINOVA
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに付属品消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)材質スチール質量(kg)27.5オーカー/ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780Wタンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8最大流量(L/min)(50/60Hz)105 / 120吐出口径R1/4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)650×345×610作動音(dB)約65(消音フィルター装着時)
  • エアーコンプレッサー WIZ'A

    エアーコンプレッサー

    WIZ'A
    29,800税込32,780
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチールブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
  • 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
    用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
  • プロ用小型コンプレッサー 精和産業

    プロ用小型コンプレッサー

    精和産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
    幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
  • 縦型サイレントエアコンプレッサー39L DEEN.J

    縦型サイレントエアコンプレッサー39L

    DEEN.J
    52,000税込57,200
    1個
    4日以内出荷
    縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
    用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
  • 低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ 協電社

    低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ

    協電社
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
    質量(kg)13出力(kW)100種類静音電圧(V)単相 AC100タンク容量(L)2.0(アルミ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×400×250騒音値(dB)44潤滑方式オイルレス吐出口径Φ6(ワンタッチ)吐出空気量(L/min)25/30制御圧力(MPa)0.8以下アズワン品番67-2395-21
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L

    フローバル
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
  • オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー スクロールベビコン

    日立産機システム
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    始動方式直入周囲温度(℃)5~40
  • オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー スクロールベビコン

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO

    ツールワゴンコンプレッサー 30L

    MTO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
    電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
  • ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO

    ツールワゴンコンプレッサー 24L

    MTO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • 4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    330,000税込363,000
    1台
    翌日出荷
    定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    329,800税込362,780
    1台
    13日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
コンプレッサー