絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 1
  • 0.5(7)
  • 0.60~0.80(15)
  • 0.65~0.80(10)
  • 0.70(21)
  • 0.70~0.85(25)
  • 0.78(20)
  • 0.78~0.93(8)
  • 0.80(41)
  • 0.8(24)
  • 0.80~1.00(32)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(34)
  • 0.95(18)
  • 0.98(15)
  • 1.00(30)
  • 1.40(26)
  • 1.4(12)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
質量(kg)
  • 3.7(1)
  • 5.7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.3(1)
  • 13.4(1)
ブランド
  • SK11(2)
  • H&H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • 補助エアータンク SK11

    補助エアータンク

    SK11
    12,800税込14,080
    1台
    当日出荷
    工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
    用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄/樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し
  • アルミ補助エアータンク SK11

    アルミ補助エアータンク

    SK11
    18,800税込20,680
    1台
    当日出荷
    工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
    用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ、鉄、樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
コンプレッサー