絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(3)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- DC24(1)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
出力(kW)
- 0.1
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.4(16)
- 0.45(8)
- 0.54(5)
- 0.75(55)
- 0.9(8)
- 1.3(9)
- 1.5(52)
- 2.2(59)
- 3.7(73)
- 5.5(67)
- 7.5(69)
- 11(54)
- 14.8(4)
- 15(15)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.20(1)
- 0.39(1)
- 0.45~0.6(1)
- 0.5(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
- 50未満(1)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
50未満・50~60未満・60~70未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
- 8(1)
- 8.7(1)
8・8.7
ブランド
- HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(1)
- オリオン機械(1)
- 日本精器(1)
- 日立産機システム(1)
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)・オリオン機械・日本精器・日立産機システム

小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷から25日以内出荷振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
調静音小型コンプレッサー
日本精器¥389,800税込¥428,7801台25日以内出荷騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
オリオン機械¥820,980税込¥903,0781台翌々日出荷から60日以内出荷詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4