絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 1.25(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.65~0.85(1)
  • 0.85(1)
  • 3.20~4.20(1)
  • 3.80~4.20(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
60~70未満
種類
  • 小型(1)
  • 静音(1)
小型・静音
質量(kg)
  • 13
  • 0.55(2)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.7(2)
  • 13.5(2)
  • 14(4)
  • 15.8(4)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(4)
  • 30(3)
  • 45(3)
  • 123(2)
ブランド
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
明治機械製作所・SK11
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • オイルフリーハンディコンプレッサ 明治機械製作所

    オイルフリーハンディコンプレッサ

    明治機械製作所
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363運転制御方式インバータ方式空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5
コンプレッサー
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
コンプレッサー 質量:13kg 【通販モノタロウ】