カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(3)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(2)
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 100~200未満(5)
出力(kW)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.54(1)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.65(1)
- 0.60~0.80(1)
- 0.70(1)
- 0.80(1)
- 0.80~1.00(1)
- 0.83(1)
- 0.98(2)
- 1.00(3)
- 1.08(1)
- 1.40(2)
潤滑方式
オイルレス(3)
給油式(2)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 40~50未満(1)
- 70~80未満(1)
40~50未満・70~80未満
種類
- 小型(2)
- 軽量(2)
小型・軽量
質量(kg)
- 60
- 10(4)
- 13(6)
- 14(12)
- 15.8(4)
- 18(4)
- 21(4)
- 24(4)
- 27(4)
- 45(7)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- アネスト岩田(3)
- オリオン機械(2)
- 富士コンプレッサー(2)
- 日立産機システム(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
アネスト岩田・オリオン機械・富士コンプレッサー・日立産機システム・アイ・エイ・シー・SK11・AIRREX(アネスト岩田)

エアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台40日以内出荷から61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷から61日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
ステンレス製空気タンク 100L
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ステンレスエアータンク
オリオン機械(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台40日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入口空気温度(℃)80
空冷式アフタークーラー
オリオン機械¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
ステンレス製空気タンク
アネスト岩田¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。