カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(25)
- 50~100未満(36)
- 100~200未満(22)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(2)
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(63)
- AC200(5)
- DC12(1)
- DC24(1)
タンク容量(L)
- 5未満(8)
- 5~10未満(22)
- 10~15未満(15)
- 15~20未満(11)
- 20~30未満(29)
- 30~40未満(16)
- なし(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.2(3)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.55(3)
- 0.65(1)
- 0.71(2)
- 0.75(12)
- 0.85(1)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
- 1.12(2)
- 1.2(2)
- 1.24(1)
- 1.3(9)
- 1.5(3)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.5(4)
- 0.50~0.70(3)
- 0.60~0.80(4)
- 0.65~0.85(3)
- 0.70(3)
- 0.78(9)
- 0.80(19)
- 0.8(10)
- 0.80~1.00(4)
- 0.85(3)
- 1.00(13)
- 1(3)
- 1.5(6)
- 1.50(6)
- 2.50(3)
- 4.4(6)
- 4.40(5)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(39)
給油式(5)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 40~50未満(6)
- 50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(30)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(5)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
- 低振動(6)
- 小型(16)
- 軽量(17)
- 静音(27)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
- 0.55(2)
- 0.7(2)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 1.9(3)
- 2(2)
- 3.2(2)
- 4.25(2)
- 7(3)
- 9.5(3)
- 10.7(2)
- 13(2)
- 14(6)
- 15.8(3)
- 16(3)
- 21(2)
- 22(4)
- 24(3)
- 30(2)
- 65(3)
- 質量(kg)をもっと見る
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SK11(250)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- パオック(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(24件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
ベビコン用フィルター
日立産機システム(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用スイコミロカキツメモノ
日立産機システム¥2,798~税込¥3,078~1セット(5個)ほか当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
静音オイルレスエアコンプレッサー
SK11¥27,980税込¥30,7781台当日出荷メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
コンプ 安全弁(10k)
SK11(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)
日立産機システム(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
エレメント(クランク室フィルタ)
日立産機システム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
コンプ 安全弁(8k)
SK11(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
エアコンプレッサ 小型モデル
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
エアーコンプレッサー
SK11(13件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
ミニ オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
エアコンプレッサー ぴんこん
日動工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
コンプ 圧力SWアンローダV
SK11¥619税込¥6811個当日出荷配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。用途配管内圧力を開放。仕様12mm六角ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
エアコンプレッサ 静音モデル
SK11(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
エアコンプレッサ
SK11(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
コンプ圧力スイッチ(8k)T
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ アウトレットバルブ
SK11¥419税込¥4611個当日出荷起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
オイル式コンプレッサー コルト
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
エアーコンプレッサー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
エアータンク
SK11(17件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
サクションフィルター
日立産機システム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
補助タンク
AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント
アネスト岩田¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用エレメント
日立産機システム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーターエレメント
日立産機システム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
エアコンプレッサ 小型静音モデル
SK11(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
コンプ 圧力SWリリーフV
SK11(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
コンプ 圧力SW(10k)
SK11(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ フィルターセット
SK11¥829税込¥9121個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
セパレーターエレメント
日立産機システム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
エアータンク
SK11(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
コンプレッサSOL兼用エアコック
パオック¥759税込¥8351個欠品中SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
...