絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(7)
- 50~100未満(10)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(3)
電源電圧(V)
- AC100(12)
タンク容量(L)
- 5未満(3)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(8)
出力(kW)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.75(5)
- 1.5(4)
吐出圧力(MPa)
- 0.08~1.00(1)
- 0.60~0.80(1)
- 0.65~0.85(3)
- 0.80(3)
- 0.8(1)
- 0.80~1.00(5)
- 0.85(3)
- 1.00(8)
- 1(2)
- 2.50(2)
- その他(1)
潤滑方式
オイルレス(7)
給油式(2)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
- 低振動(1)
- 小型(2)
- 静音(4)
低振動・小型・静音
質量(kg)
- 5.7(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10.3(1)
- 10.7(1)
- 13(1)
- 13.4(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 60(1)
5.7・7.5・8・10.3・10.7・13・13.4・24・26・29・37・45・60
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(118)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(15)
- EARTH MAN(13)
- オリオン機械(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- MTO(6)
- ナカトミ(5)
- ブランドをもっと見る

オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(24件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
静音オイルレスエアコンプレッサー
SK11¥25,980税込¥28,5781台当日出荷メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
コンプ 安全弁(10k)
SK11(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
エアコンプレッサ 小型モデル
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
エアーコンプレッサー
SK11(13件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
コンプ 安全弁(8k)
SK11(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ圧力スイッチ(8k)T
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
エアコンプレッサ
SK11(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
エアコンプレッサ 静音モデル
SK11(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
コンプ 圧力SWアンローダV
SK11¥619税込¥6811個当日出荷配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。用途配管内圧力を開放。仕様12mm六角ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
エアータンク
SK11(17件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
コンプ アウトレットバルブ
SK11¥419税込¥4611個当日出荷起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
エアータンク
SK11(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
コンプ フィルターセット
SK11¥829税込¥9121個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
コンプ ファン
SK11¥859税込¥9451個当日出荷モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
コンプ ファン
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
コンプ 圧力SWリリーフV
SK11(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
エアコンプレッサ 小型静音モデル
SK11(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
コンプ アウトレットバルブ
SK11(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
コンプ 圧力SW(10k)
SK11(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ 圧力計(小)
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
コンプ 圧力計(大)
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。用途タンク内圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)50ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
エアーコンプレッサー
SK11(16件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。用途エアー工具・機器の空気供給用
コンプ ピストンリング
SK11(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンの密閉をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×幅W×内径(mm)6810×48
コンプ サーキットプロテクタ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷過電流時にモーター、元電源を保護する部品です。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカ。用途過電流時にモーター、元電源の保護。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂規格AC240V・8A
コンプ チェック弁体キット
SK11¥579税込¥6371個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
コンプ サーキットブレーカー
SK11(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
コンプアンローダパイプセット
SK11¥709税込¥7801個8日以内出荷圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途圧力スイッチとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・銅ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ サーキットプロテクタ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・16A材質樹脂・真鍮・鉄スパナサイズ(mm)14
コンプ レギュレータ(右)
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
コンプ ドレンコックねじ式
SK11¥489税込¥5381個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂厚さ(mm)約40内径(Φmm)約12.7外径(Φmm)約186
補助エアータンク
SK11¥12,800~税込¥14,080~1台翌々日出荷工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄/樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し
コンプ フィルターセット
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
コンプ アンロダチューブ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・塩ビねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ アンロードチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ ファン
SK11¥259税込¥2851個欠品中SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂羽根枚数10枚ねじ寸法(mm)M4×0.7×20長ネジ+ナット外径×内径×厚さ(mm)約96×8×約18
コンプ 運転コンデンサー
SK11¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V35μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85