カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー
          • タンクマウント型コンプレッサー(2)
          • エアータンク(1)
          • コンプレッサー周辺機器(2)
絞り込み
電源電圧(V)
出力(kW)
潤滑方式
オイルレス
騒音値(dB)
70~80未満
質量(kg)
8.3・45・60
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・SK11・アイ・エイ・シー・富士コンプレッサー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー :「r20」の検索結果

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
    用途一般釘打機、エアツール専用仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • 高圧用減圧弁 富士コンプレッサー

    高圧用減圧弁

    富士コンプレッサー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.5以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
  • サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シー

    サイレントエアーコンプレッサ

    アイ・エイ・シー
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    52日以内出荷
コンプレッサー