カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー(2)
- エアータンク(1)
- コンプレッサー
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
吐出空気量(L/min)
電源電圧(V)
タンク容量(L)
吐出圧力(MPa)

オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式






![エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093587-081021-02.jpg)