絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • -(6)
  • G(PF) 1/8(9)
  • G(PF) 1/4(14)
  • G(PF) 3/8(20)
  • G(PF) 1/2(21)
  • G(PF) 3/4(18)
  • G(PF) 1(18)
  • G(PF) 1-1/4(11)
  • G(PF) 1-1/2(7)
  • M6(19)
  • M10(9)
  • M12(3)
  • R(PT) 1/4(3)
  • Rc(PT) 1/8(34)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • Rc(PT) 1/2(5)
  • UNF 1/4(12)
  • その他(6)
材質(本体)
  • 樹脂(6)
ブランド
  • 光宝興産(6)
  • 協和[機構部品](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

    光宝興産(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    形状長形仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
    種別タテ型トラスコ品番112-6636質量(g)60寸法L(mm)8寸法H(mm)82全長A(mm)92幅B(mm)50寸法F(mm)16寸法E(mm)39寸法C(mm)50寸法I(mm)62寸法J(mm)37寸法G(mm)10寸法K(mm)18耐熱温度(℃)100取付ねじDM8×P1.25
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
  • オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

    光宝興産
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
    種別噴水式トラスコ品番103-0060材質ポリカーボネート形状丸形厚さ(mm)10質量(g)364耐熱温度(℃)100外径(mm)52取付ねじサイズM8×1.25
グリスニップル・オイル窓