絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
1,247件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(339件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
    種別スタンダード
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • 9.5sq.ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ラチェットハンドル

    KTC
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
    差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
  • ロングスピンナーハンドル SK11

    ロングスピンナーハンドル

    SK11(88件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ロングラチェットハンドル SK11

    ロングラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    歯数72送り角度(°)5材質構造用鋼首振ありリリース方式プッシュリリース
  • 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥19,380税込¥21,318
    1本
    当日出荷
    超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル 軽量タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
  • ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥12,490税込¥13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    サイズ個装(mm)305×104×40全長(mm)215セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
    種別スピンナ材質樹脂
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
  • スタビーラチェットハンドル SK11

    スタビーラチェットハンドル

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    歯数72
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    厚さ(mm)(ヘッド)70全長(mm)(ミニラチェット)93ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
  • フレックスラチェットハンドル SK11

    フレックスラチェットハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    欠品中
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ロングタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
ソケットハンドル