絞り込み
ブランド
- M5Stack(42)
- サンハヤト(34)
- a bit better circuit(15)
- タカス電子製作所(6)
- クガデン(久我山電子)(6)
- Adafruit(6)
- タカチ電機工業(5)
- GB[制御機器](5)
- アイ・ツー(5)
- LINKMAN(4)
- イマダ(2)
- 共立電子産業(2)
- Mono Wireless(2)
- マルツエレック(2)
- 榎本電子設計事務所(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- マザーツール(1)
- 近藤科学(1)
- スイッチサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る
「ピッチ(mm)」から絞り込む

XBeeピッチ変換基板ソケットセット
マルツエレック¥519税込¥5711セット3日以内出荷MXBEEは、Digi International社製 XBeeシリーズRFモジュール用のピッチ変換基板です。(組み立て式) RFモジュールの2.0mmピッチ端子を、2.54mmピッチの端子に変換できます。 Digi社以外で発売されているXBee互換RFモジュールでもお使いいただけます。 2.54mmのI/Oコネクタには、300milと600milの端子穴を用意しました。 別売のDIP連結ソケットを利用すれば20ピンICソケットへの接続も可能。
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り
榎本電子設計事務所¥399税込¥4391枚3日以内出荷どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)74×105備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1![ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661026-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm
GB[制御機器]¥97税込¥1071枚3日以内出荷いわゆる「C基板」サイズの基板です。仕様板厚/1.2t~1.6t材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)70×50パターンドット![ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660990-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm
GB[制御機器]¥439税込¥4831枚3日以内出荷両脇に電線などのはんだづけに便利なパターンのついた120x180mmの大き目の基板です。仕様板厚/1.2~1.6t材質ベーク寸法(mm)120×180パターンドット
Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板
a bit better circuit¥449税込¥4941個3日以内出荷Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板 Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
ユニバーサル基板 片面 72×47
LINKMAN¥179税込¥1971枚3日以内出荷いわゆる「C基板」サイズの基板です。1コーナーにシャーシとGND(アース)を接地させるのに便利なベタパターンがあります。穴が多いので広くお使い頂けます。材質片面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
WC100-20-R用基板
タカチ電機工業¥599税込¥6591個3日以内出荷WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA
a bit better circuit¥499税込¥5491個3日以内出荷ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。 基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷SOT-89-5のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061パック3日以内出荷超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板 片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)
M5Stack¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなどセット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
M5GO IoTスターターキット V2.7
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え) 電圧入力範囲が広い(5~24V) クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能 USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない) 複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子) 電源は信号から絶縁 USB MSC/OTGに対応 ハードウェアとソフトウェアはオープンソース OTAアップグレードが可能仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
M5Stack用Grove Y分岐ケーブル(20cm、5本セット)
M5Stack¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷M5Stackデバイス専用のY字型スプリッタケーブル 4ピンのGroveインターフェースを2つのポートに分岐するためのケーブルです。これにより、2つのGroveモジュールを1つのポートに同時に接続できます。モジュール接続の柔軟性と拡張性が大幅に向上し、複数のセンサーの監視やアクチュエータの同時制御が必要なプロジェクトに最適です。 Grove互換のY字(二股)ケーブル 5本入コネクタHY2.0-4Pケーブル長(cm)20
パズル基板
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)欠品中パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。用途試作・評価ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ穴径(Φmm)1種類両面寸法(mm)45×45色赤・青・緑・白穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
サンハヤト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)137×232
シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板
アスラボ¥399税込¥4391個3日以内出荷2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。寸法(mm)10×10(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷microUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のmicroUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンを13mm×10mmの基板に収められます。
micro:bit プロトタイプ基板
a bit better circuit¥519税込¥5711個3日以内出荷micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷USB Type A コネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
メモリ液晶ブレークアウト基板
みんなのラボ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)
クレアリンクテクノロジー¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット)
アイ・ツー¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷ワイヤーアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとワイヤーアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット)
アイ・ツー¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷SMAアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとモノポールのSMAアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)
アイ・ツー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)
アイ・ツー¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)
アイ・ツー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り
榎本電子設計事務所(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚3日以内出荷どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)53×74備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661008-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm
GB[制御機器]¥219税込¥2411枚3日以内出荷廉価版の基板となります。仕様板厚/1.2~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)70×90パターンドット
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)
a bit better circuit¥619税込¥6811個3日以内出荷Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。色ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)
a bit better circuit¥549税込¥6041個3日以内出荷PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA
a bit better circuit¥629税込¥6921個3日以内出荷ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。 基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷SOT-223のピッチ変換基板 15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷MIDIサウンドシステム用のオーディオモジュール フランスdream社製の音源チップSAM2695を搭載したM5Stack用のMIDIシンセサイザユニットです。MIDI信号をシリアルポート経由で受信し、128種類の音源ソース、マルチチャンネルの音源出力、4バンドのイコライザやリバーブといったパラメータの調整が可能です。マルチチャンネルの音源出力を設定することで、ポリフォニックに対応(エフェクトなしで最大64ボイス)、豊かな音響効果を生み出すことができます。さらに、D級アンプNS4150Bやスピーカーを搭載しているので、Groveケーブルを接続すればすぐに音を出すことができます。 dream社のSAM2695を搭載 シリアルポート通信 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応(4段階EQ、リバーブなどのパラメータ調整が可能) D級アンプNS4150Bを搭載 8Ω/1Wスピーカーを内蔵 GROVEコネクタ:NC(無接続)/IN(MIDI信号入力)/5V/GND プログラミング環境:Arduino、UIFlowなどセット内容1×MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)、1×GROVEケーブル(20cm)寸法(mm)48×24×16型番M5STACK-U178
M5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出が可能なモジュール AIインテリジェントオフライン音声モジュールのCI-03Tを搭載したAI音声認識ユニットです。音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出などの強力な機能を備えています。音響エコーキャンセル(AEC)をサポートし、エコーやノイズ干渉を効果的に除去することで、音声認識精度を向上させます。 会話中の音声割り込みにも対応しており、音声認識中に割り込んで新しいコマンドに迅速に応答できます。本製品には、42種類の英語ウェイクアップワードとフィードバックコマンドワードがあらかじめ設定されています。データ転送にはUARTシリアル通信を使用し、UARTまたは音声キーワードによるデバイスのウェイクアップをサポートします。さらに、ユーザーがカスタマイズ可能な多言語ウェイクアップ認識ワードをサポートし、最大300個のコマンドワードを認識できます。クリアな音声キャプチャを可能にするマイクと、高品質の音声フィードバックを実現する内蔵スピーカーを搭載し、AIアシスタント、スマートホーム、セキュリティ監視、自動車システム、ロボット工学、スマートハードウェア、ヘルスケアなど、幅広い分野で活用されています。インテリジェントな音声インタラクションの実装に最適な選択肢です。 オフラインAI音声モジュールCI-03Tを搭載 ノイズ低減処理機能 42個のコマンドをロード済み 最大300のコマンドワードに対応 URATの通信モードを選択可能 ユーザ定義の起動コマンドを設定可能 マイクとスピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDEセット内容M5Stack用ASRユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル×1寸法(mm)48.0×24.0×16.0質量(g)10.5モジュールAIモジュール:CI-03T(AIオフライン音声モジュール)起動形式UARTシリアル通信または音声キーワードにより起動消費電流(mA)スタンバイ時:DC5V/47.73、動作時:DC5V/250.12通信方式UARTシリアル通信、標準ボーレート:115200@8N1動作温度(℃)0~+40ノイズリダクションAECエコーキャンセルノイズリダクションマイク/スピーカーアナログマイク/密閉型スピーカー 8Ω@1W(音声フィードバック用)命令語長最大300語の音声コマンドをサポート(42コマンドをロード済み)








![ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661026-251222-02.jpg)
![ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660990-251222-02.jpg)




























![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661008-251222-02.jpg)