絞り込み
ピッチ(mm)
ブランド
板厚(mm)
0.1・0.4・1・1.0・1.2・1.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
  • M5Stack用ADCユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用ADCユニット v1.1

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
  • M5Stack用QRコードスキャナーユニット M5Stack

    M5Stack用QRコードスキャナーユニット

    M5Stack
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載
    用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
  • AB基板蛇の目 クガデン(久我山電子)

    AB基板蛇の目

    クガデン(久我山電子)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類片面
  • ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25

    LINKMAN
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

    サンハヤト
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
    付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
  • M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載) M5Stack

    M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載)

    M5Stack
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    信号絶縁用の100Mビットトランスを内蔵 9~24VのDCジャック端子とDC/DCコンバータを搭載 VH3.96ポートにより拡張デバイスを追加可能 W5500イーサネットコントローラは、TCP、UDP、IPv4などのプロトコルをサポート
    寸法(mm)54×54×13.2質量(g)29.6電源(V)【外部】9~24インターフェース【ネットワーク】RJ45アダプティブ10/100M ネットワークポート動作温度(℃)0~+40通信規格SPIコントローラ【イーサネット】W5500
  • IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm

    タカス電子製作所
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)
    材質CEM-3寸法(mm)69×95備考鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板

    サンハヤト
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
    仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト

    ブレッドボード互換ユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
    種類片面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
  • ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト

    ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
    種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
  • カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm サンハヤト

    カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm

    サンハヤト
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
    材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)

    サンハヤト
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
    セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    当日出荷
    SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660) M5Stack

    M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)

    M5Stack
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF
    仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
  • MoNoStick(モノスティック)レッド Mono Wireless

    MoNoStick(モノスティック)レッド

    Mono Wireless
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応
    送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm
  • M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack

    M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)

    M5Stack
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応
    仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
  • M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) M5Stack

    M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24V
    セット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
  • M5Stack用DAC2ユニット M5Stack

    M5Stack用DAC2ユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現 Arduinoでの開発をサポート レゴ互換の取り付け穴を二つ搭載
    セット内容M5Stack用DAC2ユニット 本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)32×24×10.2質量(g)5電源電圧5V(Grove互換インターフェースから給電)出力電圧【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%出力電圧(V)0~10、0~5インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • MPR121 静電容量センサー Adafruit

    MPR121 静電容量センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
    寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
  • M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688) M5Stack

    M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688)

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール 環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。 気圧は300hPa~1100hPa、湿度は0%~100%、温度は-40℃~+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。 精度の高い環境センサーを搭載 I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77) 低消費電力 リアルタイムモニタリングが可能 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容ENV Pro ユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8質量(g)3.9センサー【ガス】標準スキャン速度:10.8秒【気圧】平方根ノイズ値:0.12Pa(高度1.7cmに等しい)、オフセット温度係数:±1.3Pa/K(高度±10.9cmに等しい)(1℃の温度変化)、測定範囲:300~1100hPa温度センサー絶対精度:±0.5℃(0~+65℃)、測定範囲:-40~+85℃湿度センサー応答時間(0-63%):8秒、精度:±3%R.H、測定範囲:0~100%R.H.
  • IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

    タカス電子製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
    ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
  • ICS変換基板 近藤科学

    ICS変換基板

    近藤科学
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    KRSサーボなどICSデバイスとマイコンのUARTを接続するための変換基板です。 ICSデバイスは、信号線のTx(送信)とRx(受信)が一体になっていますので、端子の接続のみ行えばICSデバイスとの通信ができるようになります。 電源端子を用意していますので、ICSデバイスへの電源供給も簡単に行えます。電顕ケーブルAやHV電源スイッチハーネス、またはLV電源スイッチハーネスと組み合わせてご利用ください。 基板上のスイッチは、UART端子のモード切り替えスイッチです。 ArduinoUNOなどUSBとシリアル端子が共用の場合は、プログラム転送時はICSデバイスを外す必要がありますが、本商品はスイッチの切り替えのみで接続先を切り替えることができます。 内部でレベル変換用の回路が入っていますので、5Vのシリアル信号だけでなく3.3Vのシリアル信号も使うことができます。 ※本製品はヘッダピンをはんだ付けする必要があります。
    セット内容ICS変換基板×1ヘッダピン4ピン×2
  • ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 72×47

    LINKMAN
    209税込230
    1枚
    3日以内出荷
    いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3軸加速度センサーADXL335基板 マルツエレック

    3軸加速度センサーADXL335基板

    マルツエレック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載) M5Stack

    M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載)

    M5Stack
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    M5Stack用USBドライバモジュールの改訂版 USBホスト/USBペリフェラルの両機能をサポートするMAX3421Eを搭載したUSBドライバモジュールで、M5Stack用USBモジュールの改訂版です。USBホストとUSBペリフェラルの両方の機能をサポートし、SPI通信を介してシステムに接続します。様々なM5Stackシリーズに適応するためにボードにはディップ スイッチが2個装備され、SPIのSS信号と割り込み信号はDIPスイッチで接続先のM5バスのピンを選択できます。また、外部デバイスの制御やステータスの読み取り用のピンが用意されています。MAX3421Eの機能を用いた拡張GPIOコネクタを2つ(入力×5、出力×5)装備し、M5バスのI/Oピンを浪費しません。 標準USB2.0インターフェース(USB Type-Aコネクタを使用) MAX3421Eを搭載 バッテリホルダーを搭載 DIPスイッチにより異なるホストを調整可能
    質量(g)13外形寸法(mm)54.2×54.2×12.8型番M5STACK-M020-V12
  • ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ

    サンハヤト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)200×300パターンドット
  • ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm

    GB[制御機器]
    519税込571
    1枚
    3日以内出荷
    仕様板厚/1.2t~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)120×180ピッチ(mm)2.54パターンドット
  • ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25 LINKMAN

    ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25

    LINKMAN
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「B基板」相当の片面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチの穴が開いています。角の取り付け穴の内、ひとつはベタパターンでシャーシとアースを共通にすることもできます。
    材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)95×72備考穴系1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用電圧計ユニット M5Stack

    M5Stack用電圧計ユニット

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴
    セット内容1 x 電圧計ユニット、1 x GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000 VRMS
  • M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack

    M5Stamp S3用ピッチ変換基板

    M5Stack
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能
    仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
  • M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485) M5Stack

    M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン
    用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
  • M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応
    仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh) M5Stack

    M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)

    M5Stack
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き
    寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
  • IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 45mm×72mm タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 45mm×72mm

    タカス電子製作所
    339税込373
    1枚
    3日以内出荷
    材質CEM-3寸法(mm)45×72備考表面処理はフラックス仕上げピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • AB基板メイン クガデン(久我山電子)

    AB基板メイン

    クガデン(久我山電子)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種類片面材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
  • ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板

    サンハヤト
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
  • ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板) サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)42×116仕上処理フラックスパターン連結ドット
ユニバーサル基板