絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
  • まんりき ナリカ

    まんりき

    ナリカ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    卓上型のまんりきです。
    形状卓上型幅(mm)最大口開:60質量(kg)0.85
  • ステークランプ 東京富士商会

    ステークランプ

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 片面クランプ イモノ 東京富士商会

    片面クランプ イモノ

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳物表面処理ドブメッキ
  • マルチバイス IKURATOOLS(育良精機)

    マルチバイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ISK-PRL85、ISH-80、110
  • 3WAYベンチスタンド EARTH MAN

    3WAYベンチスタンド

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    面取り、直線・曲線切りなど電動工具での細かい作業に便利! 。角度切り定規付き 。位置決めしやすいフェンス定規
    用途電気丸のこ・電動ジグソー・電動トリマーを取付けることにより、卓上で細かい作業に使用することができます。付属品3WAYベンチスタンド本体×1、安全カバー×1、フェンス定規×1、フェンス定規固定補助用マグネット×1、角度切り定規×1、取扱説明書×1質量(kg)約4.4 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×360×280 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質SK2硬度HRC54±2
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • フリーアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
    質量(kg)17
  • フリーアングルテーブル VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • フレックスバイス VERTEX(バーテックス)

    フレックスバイス

    VERTEX(バーテックス)
    1台
    欠品中
    同時に複数のワークをセットできるので、段取り時間の短縮につながります。
    材質工具鋼硬度HRC55以上
  • フリーアングルバイス VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルバイス

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • クイックベンチバイス VERTEX(バーテックス)

    クイックベンチバイス

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm
    移動距離(mm)口金:8
  • アーバープレス VERTEX(バーテックス)

    アーバープレス

    VERTEX(バーテックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
  • テーブル用クランプ 大同興業

    テーブル用クランプ

    大同興業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • バイス口金(ラバー付き) Lisle(ライル)

    バイス口金(ラバー付き)

    Lisle(ライル)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    翌日出荷
    繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。
    材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • 二重クランプ・強力 (ステンレス製) エスコ

    二重クランプ・強力 (ステンレス製)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
    材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • トグルクランプ (アースホルダー) エスコ

    トグルクランプ (アースホルダー)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1丁
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
    付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
    材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
    材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌々日出荷
    延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
    材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
    材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
  • ピンバイス (貫通式) エスコ

    ピンバイス (貫通式)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
    材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    3,860税込4,246
    1本
    翌々日出荷
    3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
    全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
  • クランプ (マックスフレックス) エスコ

    クランプ (マックスフレックス)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    材質スチール全長(mm)710質量(kg)約2.45最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。
    材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1本
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スイベル式ヘッド。
    材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。
    材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
    材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • コーナークランプ BeHAUS

    コーナークランプ

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
    用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
バイス/クランプ/ハンドプレス
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
16ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス 【通販モノタロウ】 作業工具