絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用 TRUSCO

    エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4782材質中炭素鋼(S45C)質量(g)44品名ナット寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
  • エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用 TRUSCO

    エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4766材質中炭素鋼(S45C)質量(g)96品名ジョイント寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
  • VRS250N用ハンドル TRUSCO

    VRS250N用ハンドル

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6912適合機種VRS-250N質量(g)360
  • TSLV-150用メネジ TRUSCO

    TSLV-150用メネジ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6416適合機種TSLV-150質量(g)500
  • 座金(ステンレス製・フランジワッシャー) スーパーツール

    座金(ステンレス製・フランジワッシャー)

    スーパーツール
    199税込219
    1組
    当日出荷
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75
  • 木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ

    木工用クランプ KR-AS型

    ベッセイ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
    用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
  • アタッチメントセット TRUSCO

    アタッチメントセット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
  • クランプBAS型 ベッセイ

    クランプBAS型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    BASクランプを簡単にかさ上げできます。
    トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
  • クイックグリップバイス Q型 TRUSCO

    クイックグリップバイス Q型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
    材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
  • アプライトバイス口金 TRUSCO

    アプライトバイス口金

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別口金材質スチール
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
  • クランプ KTC

    クランプ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
  • 56mm 重作業用 クランプ エスコ

    56mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-56全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄質量(g)900種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchスピンドル径(Φmm)16
  • 50mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    50mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 100mm C型クランプ エスコ

    100mm C型クランプ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌々日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4
  • 150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ

    150mm [ファイバー]バイス口金

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
    エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150
  • 150mm [アルミ]バイス口金 エスコ

    150mm [アルミ]バイス口金

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)150
  • 125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ

    125mm [ファイバー]バイス口金

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
    エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • アングルクランプ(WSM型) ベッセイ

    アングルクランプ(WSM型)

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
    材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • ピンバイス(充電ドライバー用) ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス(充電ドライバー用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金折り曲げ工具 KLEIN TOOLS

    板金折り曲げ工具

    KLEIN TOOLS
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
    用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    849税込934
    1セット
    28日以内出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-W)用カム スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-W)用カム

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1個
    28日以内出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-W)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-W)用ばね

    スーパーツール
    529税込582
    1セット
    28日以内出荷
  • スプリング KTC

    スプリング

    KTC
    659税込725
    1袋
    5日以内出荷
    バイスクリップの補給部品です
  • スクリュ KTC

    スクリュ

    KTC
    829税込912
    1袋
    5日以内出荷
    バイスクリップの補給部品です
  • 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    2方向スモールマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)210×45最大荷重(t)直方向5、横方向2
  • ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ロングノーズクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×73最大荷重(t)2チェーンサイズ5/16”、3/8”
  • ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ボックスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)220×85最大荷重(t)3
  • ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ビッグマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)225×82最大荷重(t)3
  • スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    スモールマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    とにかく小さくコンパクトに作られた引き出し用クランプです。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)215×43最大荷重(t)5
バイス/クランプ/ハンドプレス