絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

スイベルナット
ニューストロング販売¥659税込¥7251個9日以内出荷治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ヒールリセットストラップクランプ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドプレス(ラックピニオン式)
仲精機¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。付属品高さ調整用レンチその他【最大圧力】1000kgトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
ハンドプレス(トグル式)
仲精機¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
”L型クランプ GZ型”
Bessey¥4,898税込¥5,3881丁9日以内出荷アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
2WAYエアーチャックガン
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
CT・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
Fairlane¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット9日以内出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
クランプ (超強力)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個(1個)翌日出荷超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(1組)4日以内出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4724適合機種TVRQ-150A品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット(1組)3日以内出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット
ラインクランプセット (スプリングタイプ)
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 160mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
パイプクリップ RS PRO 22mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(50個)7日以内出荷パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。特長. 高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ 冷間押出レール優れた強度のための スイベルクランプアクション広いクランプ面高い クランプ能力 . 用途. 建築 大工 産業 用および家庭用
RS PRO 磁気式クランプ
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷タイプ = 磁気式クランプ。。RS磁気式マイタクランプ. 平面付き磁気式マイタクランプは、45 °のジョイントを形成する場合にフラットプレートを非常に強力に保持します。長さ155 mm 高さ45 mm 幅45 mm
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2インチ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1/2 in BSP色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 1-1/2インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 1-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1 1/2インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 3インチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 3インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 3インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2-1/2インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)