絞り込み
使用電池
- 専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(1)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 100時間以上(1)
保護等級
- IP66(1)
- IP68(2)
質量(g)
- 80~100未満(1)
- 140~160未満(1)
80~100未満・140~160未満
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(32)
- オーム電機(18)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- LED LENSER(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(5)
- コールマンジャパン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- セーブインダストリー(3)
- 東芝(3)
- 日動工業(3)
- 三菱電機(3)
- トレードワン(3)
- NiteIze(3)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)

LEDランタン”CL09”
FENIX(フェニックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個欠品中引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。用途アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66色OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDランタン CL20R
FENIX(フェニックス)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72明るさ(Lm)300照射距離(m)15電球の種類LED最大点灯時間約200時間(1lm)エコロジー商品省エネ