絞り込み
使用電池
- 単3乾電池(2)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(3)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 30~39時間(1)
- 100時間以上(1)
保護等級
- IPX4(1)
質量(g)
- 140~160未満(1)
- 200~300未満(2)
140~160未満・200~300未満
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(30)
- オーム電機(18)
- GENTOS(12)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- LED LENSER(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(6)
- コールマンジャパン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- セーブインダストリー(3)
- 日動工業(3)
- 三菱電機(3)
- トレードワン(3)
- NiteIze(3)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(2)

東芝センサー付きLEDランタン
東芝¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサー付LEDランタン
東芝¥3,398税込¥3,7381台当日出荷センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載用途屋内屋外兼用色ホワイト質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電池式ランタン
東芝¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)エコロジー商品省エネ