絞り込み
機能
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(9)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • ヒロコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • YAMAZEN(山善)(35)
  • TEKNOS(25)
  • タイムリー(16)
  • TOPLAND(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(12)
  • ゼピール(11)
  • おおたけ(11)
  • エスケイジャパン(10)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • ANTEL(9)
  • アピックス(8)
  • siroca(8)
  • インターベース(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • シーズ(6)
  • ライフオンプロダクツ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロコーポレーション充電式2WAYクリップ扇風機ヒロコーポレーション
2,198税込2,418
1個
欠品中
クリップで簡単取り付け可能な充電式扇風機です。クリップ式と卓上の2WAYでご使用いただけます。上下左右360°自在に風向きの調整が可能ブラシレスモーター採用でパワフルな涼風を届けます
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書ホワイト高さ(mm)126定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)97横(mm)105風量調整弱・中・強充電時間(時間)3.5~4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】5~30
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
2,398税込2,638
1個
欠品中
コンパクトでもパワフル涼風!リュックやベルト、パイプ等に取りつけてハンズフリーでご使用いただけるベルトファンです。風量は100段階まで調節可能なパワフル仕様角度調整も360°可能です。
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書高さ(mm)70質量(g)134電源DC5V/1A縦(mm)77横(mm)63充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1800mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】2~20
折りたたみ冷却プレートファン ヒロコーポレーション折りたたみ冷却プレートファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
3段階の風量調節が可能な折りたたみ式のファンです。冷却プレートでひんやり爽快!ハンディー、卓上、首掛けでの使用が可能な3WAY仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ネックストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)85質量(g)180電源USB充電式(Type-C)定格消費電力(W)5.5入力DC5V/2A縦(mm)49横(mm)76使用環境温度(℃)0~50風量調整弱・中・強充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3000mAh
折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロコーポレーション折りたたみ100段階冷却プレートファンヒロコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
卓上冷風機 ヒロコーポレーション卓上冷風機ヒロコーポレーション
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
氷の有無で2つのモードが選べる卓上冷風機です。箱内で超音波の高周波振動を経て水煙を形成し、涼しい風を送り出します。
用途デスクワーク時の熱さ対策にその他【霧化量】100mL/h付属品製氷皿×2、充電ケーブル×1、取扱説明書×1高さ(mm)190質量(g)1650出力(W)3~5電源USB充電式(Type-C)入力DC5V/2A縦(mm)195横(mm)155タンク容量(mL)590バッテリー容量(mAh)2000
冷却プレート付クリアファン ヒロコーポレーション冷却プレート付クリアファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付きスタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
ワイドヘッドハンディーファン ヒロコーポレーションワイドヘッドハンディーファンヒロコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
スタイル日傘クリップファン ヒロコーポレーションスタイル日傘クリップファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロコーポレーションTOPZEE 2WAYサーキュレーターヒロコーポレーション
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載4種の風量モード搭載
用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロコーポレーションPRUSIA 折りたたみコードレスファンヒロコーポレーション
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません4段階のオフタイマー機能付
用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
100段階静音冷却プレートファン ヒロコーポレーション100段階静音冷却プレートファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
冷却プレートと100段階風量でWひんやり、パワフル仕様のファンです。ハンディと卓上の2WAYでご使用いただけます。軽量かつ静音仕様で使用シーンを選ばない!
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書高さ(mm)157質量(g)195定格消費電力(W)8入力DC5V/1A縦(mm)50横(mm)67使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
3,500税込3,850
1個ほか
4日以内出荷
クリップ付きでどこへでもベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能360℃角度調節が可能風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書電源DC5V/1A風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節電池リチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70充電端子USBType-C
小型扇風機