絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(7)
機能
  • 機能-(1)
  • 機能リズム風(1)
  • 機能入タイマー(1)
  • 機能切タイマー(3)
  • 機能風量調節(12)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
ハネ枚数
  • 5(5)
  • 7(2)
ブランド
  • ユアサ(ユアサプライムス)
  • ライフオンプロダクツ(42)
  • YAMAZEN(山善)(31)
  • TEKNOS(25)
  • TOPLAND(19)
  • CRECOTE(18)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • エスケイジャパン(11)
  • ゼピール(11)
  • ヒロコーポレーション(11)
  • おおたけ(9)
  • シーズ(8)
  • スリーアップ(8)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • ANTEL(7)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(6)
  • seena(6)
  • エレコム(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)30cmリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
シンプルな押しボタン式の扇風機風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
ミニリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6首振り左右羽根径(Φmm)300
DCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)25風量6段階タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84首振り左右羽根径(Φmm)300
温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
スタンド付きスリムファン ユアサ(ユアサプライムス)スタンド付きスリムファンユアサ(ユアサプライムス)
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)メカ式壁掛扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
5,490税込6,039
1台
9日以内出荷
W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス)折りたたみ5WAYハンディファンユアサ(ユアサプライムス)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
耐暑性能が高い準固体電池搭載をした折りたたみハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5通りの使い方ができます。 手に持ったり、首に掛けたり、デスクに置いたり、さらにモバイルバッテリーとしてスマホの充電や、動画視聴時にスマホスタンドとして使えるなど、シーンに合わせて自由に活用できます。表示パネルより、風量段階と充電残量が確認できます。
質量(g)135寸法(cm)8.1×2×16.9連続使用時間1時間30分~6時間30分定格出力【モバイルバッテリー】DC5V 1000mAhバッテリーリチウムポリマー電池(準固体電池) 3.7V 2000mAh充電時間3時間25分風量調整5段階入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1480定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファンユアサ(ユアサプライムス)
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。
質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)リビングDC扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。
質量(kg)2.8羽根枚数5寸法(cm)36.2×35.6×69~87消費電力(W)(50/60Hz)20風量8段階タイマー1/2/4/6時間首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー8時間
回転台付きハンディファン ユアサ(ユアサプライムス)回転台付きハンディファンユアサ(ユアサプライムス)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
メカ式タワーファン ユアサ(ユアサプライムス)メカ式タワーファンユアサ(ユアサプライムス)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
首振りのみのシンプル機能のタワーファン。設置スペースが限られる場所やスッキリ設置したい場合に。スリムなタワー型で場所を取りにくい。お手入れらくらく背面カバー。背面カバーを外してフィルターの掃除ができます。
質量(kg)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)26/25風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22.5×79.5首振り左右
リモコン式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式壁掛扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,990税込7,689
1台
8日以内出荷
リモコン付きの壁掛扇風機便利な入/切タイマー付き壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
小型扇風機