カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(154)
- WAKI(和気産業)(52)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 南京錠・鍵

番号可変南京錠付 ロッカー錠
ガードロック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
SoL¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8鍵付属本数:3
ワイド番号錠 5段
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。用途バックやロッカーの簡易施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7呼称(mm)65ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)
ABUS(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
カギ番人 プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックスエース
ACE(エース)(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83ロックダイヤル式本体幅(mm)68
カードとカギの預かり箱
ABUS(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180ロックダイヤル式
ダイヤル式 キーボックス
HMD WORKS¥1,298税込¥1,4281個欠品中鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
可変プッシュボタン錠
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル
ZATTA(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色ブラック質量(g)150ロックダイヤル式
ステンレス南京錠 (5個 同一キー)
ツチノ¥6,598~税込¥7,258~1パック(5個)当日出荷シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。材質ステンレスキー数15ロック南京錠
ダイヤル錠 4桁 ロング
HMD WORKS¥689税込¥7581個当日出荷4桁ダイヤル式の南京錠です。お好みの番号を設定でき、鍵なしで開閉できる便利なタイプです。旅行やロッカー、自転車のロックなど幅広くお使いいただけます。寸法(mm)40×14×116色ブラック質量(g)110ロック4桁ダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA916ZL-71材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色ブラック
カギ番人 プッシュ式南京錠型
Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼質量(g)670表面処理焼付塗装ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス南京錠 No.5000
ガードロック(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
バンドロック No.4900
SOL HARD(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン長さ(mm)532質量(g)73引張強度(kg)90有効径(Φmm)約50~150引張強度(kN)0.9ロックダイヤル式外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5
ステンレス シリンダー南京錠 同一キー
ツチノ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
セキュリティロック アラーム付き
(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。用途防犯を必要とする場所の施錠用として。付属品キー×3本材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
ミニダイヤル錠L 左向
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式![SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
SOL ワイヤーロック30mm
清水[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115ワイヤー長(mm)750
同一キーシリンダー錠
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)
ニッサチェイン(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)
ノムラテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)ロックダイヤル式交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
aiai 南京錠 同一キー
アイアイ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)
ABUS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
南京錠 TITALIUM-64TI
ABUS(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
カギの預かり箱
日本ロックサービス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15ロックダイヤル式


































![SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)