カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(155)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- MasterLOCK(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 南京錠・鍵

LEDライト付き ビックキーボックス
WAKI(和気産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。用途カギの受け渡しに材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロン色ブラック材質(吊)鉄
真鍮南京錠 指定同一キー
ABUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
ロックアウト ゲートバルブ
イファム¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー
イファム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA
ブルク ヴェヒター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト色黒桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
ステンレス ツル長 南京錠
ガードロック¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用
ガードロック¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
切れまチェーン
WAKI(和気産業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
ダイヤル錠
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から翌日出荷道具なしでダイヤル番号変更可能。 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。用途個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に材質(本体)真鍮ロックダイアル式材質(ツル)スチール(メッキ仕上げ)
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160
ABUS(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。材質(本体)亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキロックダイヤル式材質(ツル)焼き入れ鉄
コンビネーションパドロック丸
ノムラテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト本体寸法(mm)48×80×30ロックダイヤル式
ディンプルシリンダー南京錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
ダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック
ZATTA¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。引っ掛け、壁掛け対応タイプ用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、取付クランプセット材質アルミニウム合金、プラスチック寸法(mm)95×182×40色ブラック質量(g)280ロックダイヤル式
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル
イファム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン
シリンダー南京錠A 吊長
ツチノ¥689税込¥7581パック当日出荷真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。種別HITパック 1-019材質真鍮呼び寸法15キー数3ロック南京錠
シリンダー錠 南京錠 NO.1000
BEAVER(ビーバー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
チェーン&パドロック
SoL¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。 両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
デジタルロック
アイワ金属¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI
ノムラテック(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA色ブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140
取替用ドアチェーン
ガードロック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。用途取替用ドアチェーン材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上寸法(mm)180×33材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ
SOL HARD¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)真鍮バルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキロックキー式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
ダイヤル式南京錠
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用
ガードロック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
防犯グッズ フリーダイヤル錠
YKC(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。ロックダイヤル式
500mm チェーンロック(ダイアル式)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5ロックダイアル式
ステンロック
SOL HARD¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
マーキー・ギア G型リング
大一鋼業(1件のレビュー)¥139税込¥1531パック(10個)当日出荷マーキーに使われているGリングのセット。 先端が丸まってるため、衣服などを傷つけません。用途手芸、キーホルダーの連結等材質鉄色シルバー質量(g)16内径(Φmm)19線径(Φmm)1.2外径(Φmm)21
キー保管ボックス DK-N55
ダイケン(7件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8ロックダイヤル式