カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(155)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- MasterLOCK(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 南京錠・鍵

50mm キーキャリー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個当日出荷ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。エスコ品番EA916ZL-55材質ステンレス全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
アクアセーフ 70IB-45
ABUS(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ダイヤル式 キーボックス プラスチック
HMD WORKS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色ブラック質量(g)130ロックダイヤル式
タイタリウム 南京錠(2個同一)
ABUS¥2,398~税込¥2,638~1パック(2個)当日出荷約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
ツル長シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)ステンレス
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ
ガードロック¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。付属品同一キー2個色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200
ダイケン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
ステンレス吊南京錠(シングルロック)
アイアイ¥649税込¥7141個当日出荷サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き
ハイロジック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワイヤー付きのダイヤル式南京錠。宅配ボックスや門扉などに。ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)。解錠番号は好みの番号に変更できます仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
カラビナヘッド3桁ダイヤル錠
ZATTA¥289税込¥3181個当日出荷ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製寸法(mm)22×8×55色ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
ボックス錠 バイク便用
NewHikari(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」
平野商会(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。質量(g)約7電源CR2032(テスト電池付き)対応OSiOS11以上、android8.0以上本体サイズ(mm)Φ40×D8BluetoothBluetoothVer.4.0
TSA南京錠 4ダイヤル
ロジック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
TSAロック 4ダイヤル
TMC(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です用途アメリカ旅行時に役立ちます仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95ロックダイヤル式
カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。 ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。 暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品保護カバー材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE質量(g)1460表面処理焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
ABUS¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠
ブルク ヴェヒター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50色黒桁数ダイヤル:4
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)
ブルク ヴェヒター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9色ゴールド桁数ダイヤル:4
ステンベルト錠
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。用途倉庫、門扉、自転車など使用。材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)19.8全長(mm)76.6色ブラック品番IB-155材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル3段調整範囲(mm)ベルト:150~480ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-55材質(吊)ベルト:ナイロン/ステンレスベルト長さ(cm)50
キーストックMEGA
ノムラテック(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)用途鍵の収納BOX材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型ロックダイヤル式
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ
SOL HARD(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装バルブ形式29ロックダイヤル式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム材質(ツル)鉄・クロームメッキ
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用
ガードロック¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
コンセントロック ツル長
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15ロックキー式
パイソン アジャスタブル ケーブルロック
MasterLOCK¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザインケーブル長(m)1.8






























![BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256882-190529-02.jpg)