4ページ目: 南京錠・鍵

823件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアキーボックス WAKI(和気産業)

    スペアキーボックス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
    用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110ロックダイヤル式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
  • 十角符号錠 ダイヤル錠(可変式) アルファ

    十角符号錠 ダイヤル錠(可変式)

    アルファ
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷
    番号可変式のキーレスタイプ。
    用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠D 下向

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
  • ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS

    ナノプロテクト南京錠70/35

    ABUS(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
    付属品キー3本仕様保護カバー(PE)付寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
  • セーフキープボックス フジテック・ジャパン

    セーフキープボックス

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35ロックダイヤル式
  • イージーナンバーロック プロ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーナンバーロック プロ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
    材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
  • 可変式3段ロック フジテック・ジャパン

    可変式3段ロック

    フジテック・ジャパン
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    簡易式のミニロックです。
    仕様ダイヤル:3桁色ブラック
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS

    ディンプルシリンダー真鍮南京錠

    ABUS(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
    用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)真鍮ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応材質(ツル)鉄/クロムメッキ
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD

    オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

    SOL HARD(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
  • 南京錠用ロック棒 TOEX(LIXIL)

    南京錠用ロック棒

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス色生地
  • ねこのキーカバー スマイルキッズ

    ねこのキーカバー

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(4個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
  • カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人プラス プッシュ式南京錠型

    Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
    用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)900タイプ4000通り以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
  • レジャーロック ガードロック

    レジャーロック

    ガードロック(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上寸法(mm)137.5×55×13.4材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)ロックダイヤル式
  • 4段文字合わせ錠 ハイロジック

    4段文字合わせ錠

    ハイロジック
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
    仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチールタイプダイヤル式サイズ(mm)30
  • ナンバー可変式南京錠 145-BigD ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145-BigD

    ABUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。
    材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式呼称(mm)30ロックダイヤル式
  • デカ文字音響錠 ツチノ

    デカ文字音響錠

    ツチノ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。 ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)ロックダイヤル式材質(吊)鉄:ニッケルメッキ
  • マーキー・ギア ベルト用 大一鋼業

    マーキー・ギア ベルト用

    大一鋼業(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ベルト用の脱着式アタッチメント。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ色シルバー質量(g)28
  • チェインロック 日本緑十字社

    チェインロック

    日本緑十字社
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷
    仕様カラービニールカバー、両端リング付材質(チェイン)鉄ユニクロメッキロックキー式
  • 真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 84MB 同番

    ABUS
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • Uロック WAKI(和気産業)

    Uロック

    WAKI(和気産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
    用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に!材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)110全長(mm)170色ブラック品番IB-153材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段内径(Φmm)吊:高さ130/幅75呼び寸法110吊径(mm)10ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-53材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ
  • ゼクソン 極太ワイヤーロック ゼクソン

    ゼクソン 極太ワイヤーロック

    ゼクソン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に! 数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
    ワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー太さ(mm)16ロックダイヤル式
  • 屋外用番号可変錠 ガードロック

    屋外用番号可変錠

    ガードロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
    用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。付属品番号設定キー材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
  • デジタルロックツル長 ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロックツル長 ヘッダー付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック

    握り玉用補助錠 ノブLOCK

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
    材質本体/ABSなど
  • 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック

    扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
    材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
  • AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ

    AEGISツル長可動式南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック
    当日出荷
    切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
    用途倉庫や門扉の施錠に材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50ロックキー式
  • 102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ

    102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZL-72材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色レッド
  • オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    オールステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
    材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
  • マーキー・リスト 大一鋼業

    マーキー・リスト

    大一鋼業
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ウレタン樹脂、リング:鉄質量(g)15
  • アクアセーフ 70IB-45 ABUS

    アクアセーフ 70IB-45

    ABUS(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
    用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUS

    Monoblock(モノブロック)82シリーズ

    ABUS(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
    用途倉庫や門扉の施錠付属品キー2本種別個別キー材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • 南京錠 3ダイヤル ロジック

    南京錠 3ダイヤル

    ロジック
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーキャップ(4個入) エスコ

    キーキャップ(4個入)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    仕様区別のつきにくい鍵の選別に。材質ビニールサイズ外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm穴寸法(Φmm)1.7×10mm
  • パーソナルロック 4桁可変式 TMC

    パーソナルロック 4桁可変式

    TMC(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
    用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60ロックダイヤル式
南京錠・鍵