絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(4)
- SHINANO(信濃機販)(9)
- オフィスマイン(8)
- 空研(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- コンパクトツール(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
ベビーベルトン
日東工器¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
エアベルトサンダー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000先端幅(mm)12
エアーベルトサンダー
エスコ(3件のレビュー)¥19,100~税込¥21,010~1個当日出荷から翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
ベルトサンダー 33573
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。本体質量(g)0.87最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
HLベルト
オフィスマイン¥6,798税込¥7,4781箱当日出荷ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー(10mm)本体
空研¥31,980税込¥35,1781台当日出荷奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
ローラーミニコ
オフィスマイン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
エアーベルトサンダー
SK11¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
ベルトサンダー(20mm)セット
空研¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
ベルトン CLタイプ
日東工器¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ベルトサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
エアーベルトサンダー
ベッセル¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
ベルトサンダー(12mm)セット
空研(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
プッシュ式ミニベルタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業付属品ベルト #60/#100 各1枚全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合コンプレッサ出力(kW)2.2無負荷時ベルト速度(m/分)2200
ベルトサンダー
ミニター¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
ベルトサンダー
U TOOLS¥27,980税込¥30,7781台当日出荷静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアー式 ベルトサンダー
大塚刷毛製造¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)580寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
ミニコ
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781箱当日出荷手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2
TOOLS ベルトサンダー
U TOOLS¥33,980税込¥37,3781台当日出荷静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1254全長(mm)385高さ(mm)50ベルト幅(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)2600空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ベルトサンダ 20mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダ 10mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
エスコ¥28,200税込¥31,0201台翌日出荷全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ2.2kw以上
ベルトサンダー
SIGNET(シグネット)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
20mmベルトサンダー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
ベルトサンダー(小型)
Axel¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨