カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(64)
- メディアカバーマーケット(35,575)
- エレコム(4,322)
- サンワサプライ(2,628)
- StarTech.com(1,940)
- レイ・アウト(1,270)
- サンワダイレクト(917)
- BUFFALO(バッファロー)(910)
- RS PRO(883)
- トリニティ(829)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(760)
- ナカバヤシ(692)
- LEPLUS NEXT(607)
- 光興業(605)
- ATEN(593)
- PGA(590)
- 明工社(553)
- アイネックス(492)
- ダイヤトレンド(464)
- オーム電機(449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8,509)
エコマーク認定(38)
グリーンマーク認定(261)
グリーン購入法適合(1,110)
再生紙使用マーク適合(34)
サービス分類
- その他サービス(8)
- 組立・設置・取付(285)
価格
価格で絞り込む
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。

エアーダスター ノンフロン
(337件のレビュー)¥369~税込¥406~1本(350mL×1本)ほか当日出荷逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(99件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
USBメモリ 3.0
(138件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
USBメモリ2.0
(240件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
コーナータップ 3個口
(39件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷使い勝手のよい 180度スイングプラグ機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ色白材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14販売区分業務用
トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き
ELPA(25件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(54件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
変換アダプター 3P→2P
(31件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W販売区分業務用
マウスパッド スタンダート レーザー 光学式マウス対応
エレコム(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。仕様【リストレスト】×材質表面:PVC、裏面:天然ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし質量(g)56寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
マウスパッド 横幅290
(24件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています適合光学式・レーザー式マウス材質表面/布、裏面/天然ゴム色ブラック質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
延長コードX(安全設計扉・パッキン付)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音
エレコム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)
ノア[照明](40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。トラスコ品番341-7093色アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5
エレコム(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等色ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント
エレコム(14件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なし色グレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用していますコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
光学式マウス
(134件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質ABS寸法(mm)95×55×39色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色赤解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付
ELPA(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
コンセント安全キャップ(3P用)
サンワサプライ(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。色ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
マイクロSDHCカード
HIDISC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
ライトニングケーブル 高耐久タイプ
(64件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)色グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
延長コード スウィングプラグ
(25件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。色ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング○販売区分業務用
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
...
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥186,780¥169,800























![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)