Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)日本製線6日以内出荷から18日以内出荷
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル日本製線¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル日本製線8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線¥7,498~税込¥8,248~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線8日以内出荷
Cat5E STPケーブル300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル日本製線8日以内出荷
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル日本製線8日以内出荷
UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線¥9,498~税込¥10,448~
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12.8 / (内部)5.1概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線¥10,980~税込¥12,078~
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線¥8,698~税込¥9,568~
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線¥12,980~税込¥14,278~
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.3 / (内部)5.1概算質量(kg/km)230導体単線対数(P)24P(4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル日本製線¥6,398~税込¥7,038~
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル日本製線16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)日本製線¥21,980~税込¥24,178~
1巻(30m)ほか
41日以内出荷
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線31日以内出荷
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100ΩインピーダンスSF/UTP2重シールドケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6.8概略質量(g)51導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル日本製線¥269,800~税込¥296,780~
1巻(100m)ほか
71日以内出荷
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
色【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)線径(Φmm)【接地】0.5構成U/UTPケーブル外径(Φmm)【内部】5.5【外部】7.8概算質量(kg/km)150導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線¥8,198~税込¥9,018~
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥1,318¥1,198