絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 5
  • 0.4(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 320(2)
  • 360(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(6)
  • その他(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(5)
  • 2~3時間未満(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 1300(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
BLACK&DECKER・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・JEFCOM(ジェフコム)・YARD FORCE・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
5
5.5(3)
8(3)
10(11)
12(4)
  • 電ドラスピーダー JEFCOM(ジェフコム)

    電ドラスピーダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
    電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)1.5(電動)5(手締め)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)バッテリー容量(Ah)1.5質量(g)210材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40タイプデュアル(電動・手動)本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)1.5質量(kg)0.28質量(g)280ねじ締め能力(mm)5付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40タイプ小型、スティック型ねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5h充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • 充電式スクリュードライバー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです。手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です。ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます。最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます。充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます。マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます
    用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等付属品USB充電ケーブル(0.5m)×1・プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・マイナスドライバービット(50mm)×1電圧(V)3.7チャック能力(mm)(六角対辺/(マグネットタイプ)6.35ねじ締め能力(mm) 木ねじ5電池内蔵締付トルク(N・m)手動:5、電動:0.4/1.9/2.5充電時間(分)(5V 0.8A)90バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB Type-C最高回転速度(min-1)240
  • 3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)

    3.6V LED付充電ドリルドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
    用途日曜大工や家具の組立などに便利です。電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)本体質量(kg)0.4付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
  • プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER

    プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き

    BLACK&DECKER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケースチャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100
  • コードレス プッシュスクリュードライバー BLACK&DECKER

    コードレス プッシュスクリュードライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブルタイプ充電式スクリュードライバーチャック能力(mm)6.35機能手締めバッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(分)約90充電方式USB充電式クラッチ数(段)5スピード調節ありスイッチ種類プッシュ式ライト機能LEDライト付き
充電式ドライバー