絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 240
- 150(1)
- 170(2)
- 180(3)
- 200(5)
- 210(3)
- 220(4)
- 230(1)
- 235(1)
- 250(5)
- 260(5)
- 280(10)
- 290(1)
- 300(2)
- 320(2)
- 1200(2)
- 1800(2)
- 4000(2)
- 4500(3)
- 6500(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
5(1)

充電式スクリュードライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです。手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です。ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます。最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます。充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます。マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等付属品USB充電ケーブル(0.5m)×1・プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・マイナスドライバービット(50mm)×1電圧(V)3.7チャック能力(mm)(六角対辺/(マグネットタイプ)6.35ねじ締め能力(mm) 木ねじ5電池内蔵締付トルク(N・m)手動:5、電動:0.4/1.9/2.5充電時間(分)(5V 0.8A)90バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB Type-C最高回転速度(min-1)240