絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 280(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
ブランド
- TINOVA
- モノタロウ(1)
- ベッセル(12)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- マキタ(10)
- BLACK&DECKER(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- EARTH MAN(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ベルソス(4)
- HOTO(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日動工業(3)
- RELIEF(3)
- ブロードウォッチ(3)
- エンプレイス(3)
- PROSTYLE(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

充電式電動ドライバー
TINOVA¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
充電式Eドライバー TDNS36-RB
TINOVA取扱い終了DIYからプロユーズまで幅広い用途で使える、電動と手動を組み合わせたハイブリッドドライバー! 効率よく、簡単に、本格的な作業が行えます。 マグネットビスキャッチの付属による、どの角度からでもビスを落とさず、片手での作業 先端部のLEDライトによる、暗所での作業 落下防止安全ローブ取付リングによる、けが・事故の防止 USB充電による、簡易的に様々な局面での充電用途パソコンの組み立て・分解。天井の照明器具取付。家具の組み立て。埋め込みコンセント取付