絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
バッテリー容量(Ah)
1.5・2・2.5・5・6
最大ストローク数(min-1[回/分])
0~3500・0~3800・500~2200・500~3500・800~2800・800~3800・1500~2800・1500~3800・2400・2500・2600・2800・2900・3000・3500・3800
切断能力(mm)アルミニウム
5・15・18・20・50
切断能力(mm)ステンレス
2.5
保証期間
2年間・6か月
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・マキタ・アイリスオーヤマ・FESTOOL・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・エスコ・Panasonic(パナソニック)・SHINKO(新興製作所)・SHINANO(信濃機販)・WORX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 充電式ジグソー

41件中 4141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

    FESTOOL
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
充電式ジグソー