カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(180)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ロックスリング ソフター E 1T(紫)
明大¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ロックスリング エステル B-1
明大¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25
ロックスリング ”E×” E×-1
明大¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷から11日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm
シライ¥8,498~税込¥9,348~1本9日以内出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
インカ 電波障害用絶縁スリング
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1本8日以内出荷高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。用途高い絶縁性を持ち、電波を受けたクレーン本体からフックやワイヤを通じて生じる火花・感電のリスクを低減。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本15日以内出荷ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
Jスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷種別両端アイ形材質超強力ポリエステル色オレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) C 100mm用
明大¥2,998税込¥3,2981枚欠品中特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。全長(mm)500トラスコ品番467-5550材質ポリエステル100%質量(g)570タイプマジック製適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)300×3.2
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
ラウンドスリングRE形
KITO(キトー)¥2,698~税込¥2,968~1本15日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ
オーエッチ工業¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷から14日以内出荷両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
マルチスリング エンドレス形
シライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン色(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24
スリングベルト
東安¥899~税込¥989~1本3日以内出荷両端アイ形で、操作簡単!。強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!。安心のCEマーク取得商品。ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。安全性が高く、安心してお使いいただけます!用途表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の。玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!。(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・。工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406129-260715-02.jpg)
ベルトスリング50mm×6m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)50mm長さ(m)6能力(kg)【ベルト】1600![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406156-260715-02.jpg)
ベルトスリング50mm×4m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)50mm長さ(m)4能力(kg)【ベルト】1600![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406147-260715-02.jpg)
ベルトスリング50mm×2m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)50mm長さ(m)2能力(kg)【ベルト】1600![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406138-260715-02.jpg)
ベルトスリング25mm×6m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)25mm長さ(m)6能力(kg)【ベルト】800![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406165-260715-02.jpg)
ベルトスリング25mm×4m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)25mm長さ(m)4能力(kg)【ベルト】800![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406120-260715-02.jpg)
ベルトスリング25mm×2m1本
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷運送業や板金業の方に人気のアイテムです幅(mm)25mm長さ(m)2能力(kg)【ベルト】800
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは+DK69:DK74使用荷重に応じて色分けされています。色オレンジ長さ(m)6使用荷重(kg)【ストレート】18140【チョーカー吊り】14515【バスケット吊り45度】25310【バスケット吊り90度】36285
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
ラウンドスリングRG形 3.2t
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
ラウンドスリングRG形 5t
KITO(キトー)¥36,980~税込¥40,678~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5色表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
インカ シンスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥13,980~税込¥15,378~1本11日以内出荷JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応

































![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406129-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406156-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406147-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406138-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406165-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82406120-260715-02.jpg)