カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(182)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン

インカラウンドスリング JIS両端アイ
大洋製器工業¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷から8日以内出荷材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥3,950~税込¥4,345~1本翌日出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
介錯ロープ(3色)
エスコ¥12,000税込¥13,2001本当日出荷クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1本翌日出荷1本吊 両端金具付材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)30金具両端フック最大使用荷重(t)0.63
3.2ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥27,000~税込¥29,700~1本翌日出荷水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥8,930税込¥9,8231本当日出荷材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥13,100税込¥14,4101本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥4,150税込¥4,5651本当日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)2使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ファイバーマックス
アイビッグ¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から6日以内出荷業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から9日以内出荷吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。材質ポリエステル規格JISB8818
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1本6日以内出荷から14日以内出荷耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷全長(m)0.7幅(mm)48エスコ品番EA981RC-0.7材質ナイロン色青ベルト幅(mm)48使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷長さ(m)3幅(mm)48エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色黄JIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2
38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,930税込¥10,9231個4日以内出荷長さ(m)1.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色緑ベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)1.5揚量(t)2
38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個4日以内出荷長さ(m)0.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色緑揚量(t)2
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)25エスコ品番EA981DF-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色灰JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷長さ(m)0.5幅(mm)25エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色灰材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷全長(m)4幅(mm)40エスコ品番EA981CV-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)色紫ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1
40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷全長(m)1.5幅(mm)40エスコ品番EA981CV-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)色紫ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1
37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷全長(m)1幅(mm)37エスコ品番EA981CT-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)色灰ベルト幅(mm)37使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
金具付シグナルスリング KDRE
シライ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)
明大¥79,980~税込¥87,978~1本10日以内出荷から11日以内出荷一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は縫製タイプです。最大使用荷重(t)20材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)105使用荷重(t)(最大)20ベルト幅×厚さ(mm)105×48
ロックスリング ソフター N 5T(赤)
明大¥7,998~税込¥8,798~1本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)
明大¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)3.2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×10最大使用荷重(t)3.2
ロックスリング ソフター N 1T(紫)
明大¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター N 1.6T(青)
明大¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から11日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。形状エンドレス形最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9