絞り込み
ねじの呼び
- 1.4mm(3)
- 1.7mm(4)
- 2mm(2)
- 2.3mm(19)
- 2.6mm(2)
- 3mm(3)
- 4mm(3)
- 5.0mm(2)
- M1.6(7)
- M1.7(3)
- M2(47)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(190)
- M3.5(65)
- M3.8(4)
- M4(417)
- M4.5(35)
- M5(160)
- M6(60)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(44)
- 5(74)
- 6(159)
- 8(187)
- 10(191)
- 12(164)
- 13(112)
- 14(112)
- 15(50)
- 16(223)
- 18(80)
- 19(100)
- 20(150)
- 25(200)
- 30(146)
- 35(130)
- 40(118)
- 45(85)
- 50(79)
- 60(33)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(268)
- SUS304(148)
- SUS305(6)
- SUS316L(2)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(3)
- 鉄(27)
頭部形状

なべ(678)

低頭(1)

皿(4)
表面処理
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(120)
- 3価ユニクロ(16)
- その他(7)
- つや消し黒(3)
- カラー(5)
- クロメート(28)
- クローム(12)
- ジオメット(14)
- スズコバルト(3)
- スズメッキ(11)
- ステンコート(8)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(7)
- パシペート(4)
- ユニクロ(40)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(31)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(20)
- 0.64(4)
- 0.7(36山)(43)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(23)
- 0.9(28山)(29)
- 1(11)
- 1.05(24山)(106)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(42)
- 1.4(6)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(105)
- 1.58(16山)(91)
- 1.6(3)
- 1.81(14山)(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(65)
- No.2(371)
- No.3(51)
- T5(2)
- T6(6)
- T8(5)
- T10(21)
- T20(5)
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(23)

十字穴(249)

四角穴(2)
ピン6ロブ・プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
- 大阪魂
- 九飛勢螺(32)
- ヤマヒロ(23)
- アックスブレーン(22)
- サンコーテクノ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 若井産業(12)
- 日本パワーファスニング(12)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(8)
- MIYAGAWA(7)
- ユニーズ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(5)
- Live Pro(5)
- 天野製作所(4)
- コクブ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
2.3mm(19)
M2(47)
M2.5(14)
M2.6(44)
M3(190)
M3.5(65)
M4(417)
M4.5(35)
M5(160)
M6(60)
ねじの呼びをもっと見る

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(27個)ほか当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(56個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~3.2外径(Φmm)13寸法C(mm)0.8寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.5寸法y(mm)3.7寸法dk(mm)7.5
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(55個)ほか翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
BK ステン(+)B1ナベ WH=8
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(15個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
クロメート Pタイトナベ(ニットウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(233個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号1表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.6ねじ外径D(mm)2.63ねじ外径C(mm)2.72
ニッケル Pタイプ ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(205個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(116個)ほか翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(183個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(136個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
SUS410 QREX FRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)ほか翌々日出荷四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。材質SUS410寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼びd4
FRXナベ(SUS410/ブラック)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)翌々日出荷色ブラック(※頭部のみ)種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(mm)8頭高さH(mm)3
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
大阪魂¥9,798~税込¥10,778~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷適合板厚(mm)1.2~3.6寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)3.2
アイボリー ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥9,083~税込¥9,991~1セット(1000個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
...