絞り込み
長さ(mm)
- 19(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 51(1)
- 58(1)
- 65(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(1)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- M3.8
- 4mm(1)
- M3.5(4)
- M3.9(2)
- M4(16)
- M4.2(3)
- M4.8(2)
- M5(12)
- M5.3(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
頭部形状

皿(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- ユニクロ(1)
3価ユニクロ・ユニクロ
ブランド
- ヤマヒロ(2)
- TRUSCO(1)
ヤマヒロ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
19(1)
25(2)
30(1)
35(1)
40(1)
51(1)
58(1)
65(1)

ドリルねじフレキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(61本)ほか当日出荷フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。用途フレキ板+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)7.0表面処理ユニクロームねじ径dM3.8適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
カクスタッチ
ヤマヒロ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4000個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント フレキ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)25種類ジャックポイントフレキ頭部形状フレキねじの呼びM3.8