絞り込み
ねじの呼び
- M3.2
- 3.5mm(1)
- 3.8mm(4)
- 4.2mm(5)
- 4.5mm(2)
- 4.8mm(1)
- 5.2mm(1)
- 5.3mm(1)
- M3(3)
- M3.5(17)
- M3.8(20)
- M3.9(2)
- M4.2(15)
- M4.5(7)
- M4.8(7)
- M5(1)
- M5.2(3)
- M5.5(7)
長さ(mm)
- 32(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- ユニクロ(1)
ブランド
- ヤマヒロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
3.8mm(4)
4.2mm(5)
M3(3)
M3.5(17)
M3.8(20)
M4.2(15)
M4.5(7)
M4.8(7)
M5.2(3)
M5.5(7)