絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- 3.5mm(1)
- 3.8mm(4)
- 4.2mm(5)
- 4.5mm(2)
- 4.8mm(1)
- 5.2mm(1)
- 5.3mm(1)
- M3(3)
- M3.2(1)
- M3.8(20)
- M3.9(2)
- M4.2(15)
- M4.5(7)
- M4.8(7)
- M5(1)
- M5.2(3)
- M5.5(7)
長さ(mm)
- 20(1)
- 22(5)
- 25(7)
- 28(1)
- 32(7)
- 35(4)
- 38(1)
- 41(5)
- 48(4)
- 51(1)
- 57(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(7)
- SWCH18A(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
頭部形状

皿(2)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(5)
- カラー(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(6)
3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・パシペート・ユニクロ
ブランド
- ヤマヒロ(9)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(1)
- ウイング(1)
- KNフジニッテイ(1)
ヤマヒロ・大阪魂・TRUSCO・ウイング・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.8mm(4)
4.2mm(5)
M3(3)
M3.5
M3.8(20)
M4.2(15)
M4.5(7)
M4.8(7)
M5.2(3)
M5.5(7)

ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(82本)ほか当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドライウォール ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥1,998~税込¥2,198~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール ステンレス ラッパ
ヤマヒロ¥5,298~税込¥5,828~1箱(1000個)3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス 鉄 ラッパ プラケース入
ウイング¥1,098税込¥1,2081パック(110本)ほか翌々日出荷材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~2.3頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
ドライウォール 大頭ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥1,798税込¥1,9781箱(1000個)4日以内出荷全長L(mm)22.0表面処理ユニクロ仕上ユニクロねじ径d3.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2098-85ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール 小頭ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥1,798税込¥1,9781箱(1000個)4日以内出荷全長L(mm)22.0表面処理ユニクロ仕上ユニクロねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2098-87ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール 小頭カラー ラッパ
ヤマヒロ¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)3日以内出荷全長L(mm)22.0表面処理カラー仕上カラーねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2098-88ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール カラー ラッパ
ヤマヒロ¥3,298~税込¥3,628~1箱(1000個)3日以内出荷仕上カラーねじ径d3.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール 大頭カラー ラッパ
ヤマヒロ¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)4日以内出荷全長L(mm)22.0仕上カラーねじ径d3.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2098-86ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
フラッシュポイントラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントラッパ寸法H(mm)5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理3価ホワイト
フラッシュポイントラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(400個)ほか翌々日出荷材質鉄種類フラッシュポイントラッパ寸法H(mm)5寸法F(mm)5適合板厚(mm)2.3までねじの種類全ねじ寸法D(mm)8表面処理3価ユニクロねじの呼びM3.5