絞り込み
全長(mm)
- 200
- 80(2)
- 100(6)
- 150(16)
- 210(2)
- 230(3)
- 240(5)
- 248(1)
- 250(5)
- 280(2)
- 300(13)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 600(5)
- 1000(2)
- 4500(1)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- アイアイ(1)
- アイネット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ハイロジック(3)
- 日本緑十字社(1)
- 水本機械製作所(1)
ロープ止 J型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもJの形状をしているものがJ型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。地面に打ち込み、J型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。異形タイプと呼ばれる、引き抜き強度を強化させたJ型ロープ止めもあります。
「全長(mm)」から絞り込む
100(6)
150(16)
200
230(3)
240(5)
250(5)
300(13)
600(5)
1000(2)
その他(3)

金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
金具 ロープ止め用 L型 異形
(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100本)当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
異形J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1本ほか当日出荷から4日以内出荷・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
J型アンカー
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個翌々日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)51寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20
ロープ止め金具
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981組(10本)翌々日出荷直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
プラスチックアンカーピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641本翌々日出荷から9日以内出荷軽くて、持ち運び便利なプラスチック製用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ポリカ
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)