ロープ止 U型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもUの形状をしているものがU型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。両端とも地面に固定されるので、J型よりもしっかりと固定することが可能です。地面に打ち込み、U型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径が選択可能です。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープ止め U型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ロープ止め U型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:U型 ・胴部:ストレート
    用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定胴部形状ストレート
  • 異形角ステップル (10本入) OHSATO(大里)

    異形角ステップル (10本入)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    当日出荷
    ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
    用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
  • U型アンカー ステンレス WAKI(和気産業)

    U型アンカー ステンレス

    WAKI(和気産業)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
  • 32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ

    32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
  • 異形角ロープ止め (10本入) OHSATO(大里)

    異形角ロープ止め (10本入)

    OHSATO(大里)
    ¥989税込¥1,088
    1袋
    当日出荷
    ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
    用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)200表面処理ユニクロめっき径(mm)6
  • U型アンカー ユニクロ WAKI(和気産業)

    U型アンカー ユニクロ

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質鉄クロメートメッキ寸法B(mm)170寸法A(Φmm)5.8
  • 34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ

    34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-51材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)45線径(Φmm)5開口幅(mm)34
  • 55x130mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ

    55x130mm ロープ止め金具(V型/10個)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-53材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)130線径(Φmm)5開口幅(mm)55
  • ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCO

    ユニクロ打ち込み棒U型

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    U型なのでしっかり固定。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)8頭部形状U型
  • ステンレスロープ止U型 TRUSCO

    ステンレスロープ止U型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    ステンレスで錆に強い。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)21頭部形状U型
  • 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD

    一般鋼管用Uボルト ナット付

    HI-LEAD
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。
    セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
  • ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm 水本機械製作所

    ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷
    頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
    用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)86寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法W(mm)62
  • ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm 水本機械製作所

    ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm

    水本機械製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
    用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)65寸法L(mm)150寸法D(mm)6寸法W(mm)58
  • ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm 水本機械製作所

    ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm

    水本機械製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
    用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
  • U字アンカー 日大工業

    U字アンカー

    日大工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-7511

『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります

ロープ止 U型