絞り込み
外寸法・幅(mm)
ブランド
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
容量(L)
2・2.5・3.9・4・5・6・10.4・11・11.6・12・13.5・15.4・19.5・20・27・28・35・38・38.52・52・容量(L)をもっと見る
タイプ
中皿あり・中皿なし
耐荷重(kg)
2.5・10・13.6・15・18・18.1・20・22・22.7・25・28・30・34・40・50・100・113・113.4・150・500・耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
ABS・コーポリマー・プラスチック・ポリエチレン・ポリカーボネート・ポリプロピレン・樹脂・紙
質量(kg)
0.4・0.5・0.65・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.33・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.1・2.5・2.6・3.4・3.5・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ

    775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
    付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
  • 430x230x180mm 工具箱(中皿付) エスコ

    430x230x180mm 工具箱(中皿付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    中皿1枚付。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    エスコ品番EA505KE-2寸法(mm)430×180×230質量(kg)1.04材質(本体)PP質量(g)1040
  • 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青) エスコ

    697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    フロント・バックどちらからでも開閉可能。
    付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-690質量(kg)3.4ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)330
  • 597x336x300mm 工具箱(中皿付/青) エスコ

    597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    4日以内出荷
    上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
    エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
  • 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) エスコ

    460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
    付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
  • 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA505AS-4材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280
  • OUTDOOR CASES TYPE5000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE5000

    B&W
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
  • OUTDOOR CASES TYPE3000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
  • OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE1000

    B&W
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
  • ハードプロ 50 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 50

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・ハンドツール・パーツの収納に適した深型サイズです。
    トラスコ品番773-2716セット内容インナートレー×2、ウエストケース×2材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)2.85レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×270×310外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×270×310
  • ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)

    ミニ システイナー

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
    トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
  • アタッシュケース ホーザン

    アタッシュケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    付属品書類差し材質ABS質量(kg)1.3容積10L外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)410有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ58+フタ深さ34)有効内寸法・高さ(mm)283
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)411外寸法・高さ(mm)168外寸法・奥行(mm)322
  • ラージケース PELICAN(ペリカン)

    ラージケース

    PELICAN(ペリカン)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)802外寸法・高さ(mm)495外寸法・奥行(mm)584
  • ラージケース PELICAN(ペリカン)

    ラージケース

    PELICAN(ペリカン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:9.5mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
  • ミディアムケース PELICAN(ペリカン)

    ミディアムケース

    PELICAN(ペリカン)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途伸縮ハンドルとキャスターで、精密機器の持ち運びに最適です。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)1366外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)419
  • スモールケース PELICAN(ペリカン)

    スモールケース

    PELICAN(ペリカン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • ミディアムケース PELICAN(ペリカン)

    ミディアムケース

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • スーパークラブWセット リングスター

    スーパークラブWセット

    リングスター(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    R-34sとR-39sのセット商品。人気の二つ製品が一つになりました。
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(小)347×167×119(大)392×206×164RoHS指令(10物質対応)対応
  • 450x243x210mm 中皿付工具箱[灰] エスコ

    450x243x210mm 中皿付工具箱[灰]

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA505K-450A
  • 400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ

    400x225x203mm中皿付工具函[青]

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
    エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
  • 230x476x228mm オープン ツールボックス エスコ

    230x476x228mm オープン ツールボックス

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA505RC-1材質ポリプロピレン寸法(mm)476×228×230質量(kg)1.44
  • ハンディボックス エスコ

    ハンディボックス

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661A
  • プチノイ・75 ハンドル付 ホワイト 5.5L F2575H 不動技研

    プチノイ・75 ハンドル付 ホワイト 5.5L F2575H

    不動技研
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのフタで持ち運び時も安心です。本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)。CDが24枚入るサイズ感です。
  • プチノイ・150 ハンドル付 ホワイト 9L F2232H 不動技研

    プチノイ・150 ハンドル付 ホワイト 9L F2232H

    不動技研
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのフタで持ち運び時も安心です。本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)。500ml缶が12本入るサイズ感です。
  • キャリングケース Minimo

    キャリングケース

    Minimo
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。(専用内装付き)
    トラスコ品番852-1697材質アルミ寸法H(mm)280寸法D(mm)210寸法W(mm)365
  • ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]

    ユーティリティBOX用ベルト

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ユーティリティBOXに取り付けて自由に持ち運べます。
    用途ユーティリティBOX(KT-918F・KT-369F・KT-9615F)用肩掛けベルト
  • ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー リングスター

    ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー

    リングスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    売れ筋商品がセットになり、限定カラ―で登場しました。
    用途電動工具の収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番716-3736材質ポリプロピレン(PP)ラベンダー/サンドグレー寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)外形:460×265×233(ラベンダー)、385×202×140(サンドグレー)、内形:400×196×146(ラベンダー)、347×152×110(サンドグレー)
  • MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS

    MODbox ツールボックス ミディアム

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。最大約45kgまでの工具や備品を収納可能です。取り外し可能な工具入れが付属しており、よく使う道具にすぐ手が届きます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。衝撃に強いポリマー素材を使用し、過酷な現場でも耐えられる丈夫な作りです。サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、防犯面でも安心です。ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。
    用途道具の整理・収納付属品工具用トレイトラスコ品番728-0111材質衝撃耐性ポリマーオレンジ耐荷重(kg)45.4内容積(L)39.1外寸法・高さ(mm)307外寸法・奥行(mm)409外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)485有効内寸法・奥行(mm)345有効内寸法・高さ(mm)234
  • MODbox ツールボックス スモール KLEIN TOOLS

    MODbox ツールボックス スモール

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。最大約34kgまでの工具を収納可能です。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で過酷な現場でも使えます。サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、安全に工具を保管できます。ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。取り外し可能な整理用ボックスが付属しており、小物の整理に役立ちます。現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。
    用途工具の収納。工具の持ち運びトラスコ品番728-0107材質衝撃耐性ポリマーオレンジ耐荷重(kg)34内容積(L)18.4外寸法・高さ(mm)191外寸法・奥行(mm)409外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)498有効内寸法・奥行(mm)345有効内寸法・高さ(mm)107
  • MODbox ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS

    MODbox ツールボックス 2段ドロワー

    KLEIN TOOLS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性樹脂で作られており、他の部品と簡単に連結して自分好みの移動式作業台を作ることができます。22.7kgの重さに耐える頑丈な工具箱で、収納を使いやすく分けることができる取り外し可能な仕切りが16個付属しています。ロックバーが移動中の引き出しをしっかりと固定し、使わないときは箱の底にきれいに収納できます。頑丈なベアリング付きの引き出しレールは最後まで引き出せるため、スムーズに開け閉めができます。底面の補強部分が強度を高め、荷物を入れたときの引き出しのたわみを防ぎます。鋼鉄で補強された赤いロック用留め具は、直径約8mm以下の南京錠を取り付けることで工具の盗難を防ぎます。約9.5mmの鋼鉄で補強されたロック部分にケーブルロックを使うことで、システム全体を安全に守ることができます。組み込み式のサイドレールから、よく使う道具を簡単に取り出すことができます。蓋には、電線管や塩ビ管を測るための定規とV字型の溝が形作られています。
    用途組み立て式工具収納付属品取り外し可能な仕切り16個トラスコ品番713-5873材質耐衝撃性樹脂オレンジ耐荷重(kg)22.7内容積(L)34外寸法・高さ(mm)422外寸法・奥行(mm)417外寸法・間口(mm)566有効内寸法・間口(mm)422有効内寸法・奥行(mm)318有効内寸法・高さ(mm)137
  • MODbox ツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS

    MODbox ツールボックス 1段ドロワー

    KLEIN TOOLS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリマー素材で作られており、自分好みの移動式作業台として連結して使用できます。大容量の1段引き出しタイプで、電動工具などの大型の荷物も収納可能です。輸送中に引き出しが開かないよう固定できるロックバーが装備されています。底面には補強が施されており、重いものを載せても引き出しがたわみにくい頑丈な設計です。最大約22.7kgまでの荷重を支えることができ、過酷な現場環境にも対応します。頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しを全開までスムーズに動かせます。鋼鉄で補強された赤いロックラッチにより、南京錠(別売)を使用して盗難を防止できます。システム全体をワイヤーロックで固定できる、鋼鉄補強済みのロック穴が備わっています。サイドレールが組み込まれており、よく使う道具を外側に取り付けて素早く取り出せます。蓋には目盛りと、配管などを固定して切断するのに便利なV字の溝が付いています。
    用途工具の保管。移動式の収納。現場での道具管理付属品取り外し可能な仕切り板(2個)トラスコ品番728-0109材質衝撃耐性ポリマー、金属(ラッチ部)オレンジ耐荷重(kg)22.7内容積(L)34.8外寸法・高さ(mm)366外寸法・奥行(mm)417外寸法・間口(mm)566有効内寸法・間口(mm)422有効内寸法・奥行(mm)318有効内寸法・高さ(mm)277
  • MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS

    MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    引出し式のデザインにより、ボックスを積み重ねた状態でも中身にすぐアクセスでき、作業時間を短縮できます。横幅を最大限に活かした収納スペースがあり、整理しやすく、システムの柔軟性も保てます。ベアリング付きのレールを採用しているため、開閉が滑らかで耐久性にも優れています。滑り止めのクッションマットが付属しており、移動中も工具が動かず傷つきにくいです。引出し内部には移動中の飛び出しを防ぐラッチを装備しており、付属の仕切り板で収納スペースを自由に調整できます。MODboxシリーズの各製品と連結でき、現場のニーズに合わせた独自の収納システムを構築可能です。プロ仕様の頑丈な造りながら、軽量で扱いやすい設計になっています。
    用途工具の収納。工具の持ち運び付属品仕切り板(8枚)トラスコ品番728-0108材質衝撃耐性ポリプロピレン、ポリオキシメチレン(POM)オレンジ、グレー耐荷重(kg)13.6内容積(L)39外寸法・高さ(mm)191外寸法・奥行(mm)398外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)456有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)99
  • MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS

    MODbox ケーブル用ツールボックス

    KLEIN TOOLS
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    現場での電線の運搬や引き出し作業を効率化し、作業の手間を大幅に減らします。前面が開放されたデザインなので、電線の引き出しがしやすく、残量の確認も素早く行えます。ガイドと保持機能によって電線が勝手にほどけるのを防ぎ、スムーズに配線作業を進められます。金属製の支え(キックスタンド)で蓋を固定できるため、天井方向への引き出し作業も容易です。衝撃に強い頑丈な樹脂素材を使用しており、最大約54kgまでの重さに耐えることができます。横側のレールに専用部品を取り付けたり、他の収納箱と連結したりして、自分好みに作り変えられます。箱の内部だけでなく外側にも電線リールを設置できるため、多様な現場のニーズに対応可能です。蓋には鍵をかけられる頑丈な穴があり、大切な資材の盗難を防ぎ、安全に保管できます。付属のゴム製部品がリールをしっかり支えるため、電線を引き出す際もガタつかず安定します。
    用途電線の収納と運搬。現場での配線作業。複数のワイヤーリールの管理付属品ゴム製プラグトラスコ品番728-0104材質耐衝撃性樹脂(ポリマー)、金属(スタンド、ロック部)、ゴム(プラグ部)オレンジ耐荷重(kg)54.43外寸法・高さ(mm)366外寸法・奥行(mm)417外寸法・間口(mm)559
  • MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS

    MODbox クリアトップツールボックス

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。
    用途小物の整理・収納。部品の持ち運び付属品収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)トラスコ品番728-0112材質衝撃耐性ポリマーオレンジ耐荷重(kg)18.1内容積(L)29.4外寸法・高さ(mm)132外寸法・奥行(mm)399外寸法・間口(mm)559
樹脂製(プラスチック)
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
10ページ目: 樹脂製(プラスチック) 【通販モノタロウ】 ツールボックス/ツールバッグ