絞り込み
外寸法・幅(mm)
ブランド
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
容量(L)
2・2.5・3.9・4・5・6・10.4・11・11.6・12・13.5・15.4・19.5・20・27・28・35・38・38.52・52・容量(L)をもっと見る
タイプ
中皿あり・中皿なし
耐荷重(kg)
2.5・10・13.6・15・18・18.1・20・22・22.7・25・28・30・34・40・50・100・113・113.4・150・500・耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
ABS・コーポリマー・プラスチック・ポリエチレン・ポリカーボネート・ポリプロピレン・樹脂・紙
質量(kg)
0.4・0.5・0.65・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.33・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.1・2.5・2.6・3.4・3.5・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
797件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクスケール収納ケース 日本度器

    タンクスケール収納ケース

    日本度器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    日本度器製タンクスケールの標準ケース(SUSフレームケース)です。
    材質本体・フタ・ハンドル→耐衝撃性コーポリマー / 接合部→ステンレスピン / 止め具→ABS樹脂 / スポンジ→PE(ポリエチレン)寸法(mm)366×270×78質量(g)900収納の目安タンクスケール 標準品 5m~50m(SUSフレームケース入り)
  • STAR ”ビートルボックス” リングスター

    STAR ”ビートルボックス”

    リングスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。メタリックカラー採用でスタイリッシュです。小型工具、小物類の収納可能です。 スチール製品で熱に強く丈夫です。
    その他【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番696-6990材質スチールグレー外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)162外寸法・間口(mm)250有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)85
  • ツールボックス RAACO

    ツールボックス

    RAACO
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    付属品:中皿×1枚、インサート×6個、引き出し×2個。収納に便利な中皿及び2つの引き出し付でトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが6個付属しており、中皿だけでなく引き出しでもご利用いただけます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。
    その他【インサート数】6材質ポリプロピレン質量(g)2328積載荷重(kg)30外寸(mm)474×239×248内寸(mm)417×188×145
  • ツールチェスト RAACO

    ツールチェスト

    RAACO
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    付属品:中皿×2枚。移動や保管に便利な大型収納ボックスです。キャスター付きで取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。蓋の中央にミリ・インチの目盛りがあります。ツル径8mmの南京錠が取付可能です(南京錠は付属していません。)。ドライバービットやドリルが差し込める穴付中皿が2つ付属させています。蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます。
    材質ポリプロピレン
  • パナロケース パナロケース

    パナロケース

    パナロケース
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース。欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用。気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート。簡単に開閉できるダブルスローラッチ。南京錠が取付けできるパドルロック。積み重ね可能なスタッキング構造
    材質ポリプロピレン樹脂ブラック耐熱温度(℃)-51~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ) タカチ電機工業

    ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ)

    タカチ電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。 内装スポンジありの場合、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。測定器、医療機器試験サンプル、工具、精密部品などの機器、部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様内装スポンジあり質量(g)151型番SC17-13-6S外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×60×130内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×35×108
  • フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER

    フレキシブル オーガナイジング トレイ

    BOLTSTER
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
    用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
  • セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 セフホルダーフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム。Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ。Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる。※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
    用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15
  • セフツールボックス インナートレイL タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールボックス インナートレイL

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイ。セフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
    用途工具収納用種別インナートレイL外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×163×76内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×140×71収納の目安電動工具18Vバッテリー5個
  • セフボックス用 ワークトップ交換マット タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 ワークトップ交換マット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。目安目盛り付
    用途工具収納用適合機種ワークトップ(TB-WT)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×3×300
  • セフボックスシリーズ 仕切りセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックスシリーズ 仕切りセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。専用仕切りセット。工具や部材を整理して収納できます。「仕切りの組合せ」が調整できます
    用途工具収納用
  • セフホルダーフレーム用ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダーフレーム用ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。ネジ・ナット×4セット、スペーサー5枚
    用途工具収納用適合機種セフホルダーフレーム各種サイズ(TB-FS,TB-FL)幅(mm)16直径(Φ)9
  • ツールボックス2段 QBRICK

    ツールボックス2段

    QBRICK
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
    用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適容量(L)9・20外寸(mm)W587×D380×H340内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
  • ケーブルコード収納セット QBRICK

    ケーブルコード収納セット

    QBRICK
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。
    用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:8.1本体寸法(mm)W333×D197×H92本体質量(kg)0.86
  • 対馬オーシャンプラスチックボックス リングスター

    対馬オーシャンプラスチックボックス

    リングスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    便利な中皿スライド機能です。中皿は向きを変えると下段にも使用できます。TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。
    付属品中皿(RET-3843-P)材質ポリプロピレン(PP)オーシャンオレンジ高さ(mm)有効内寸:98タイプ中皿あり奥行(mm)有効内寸:156間口(mm)有効内寸:328外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)230
  • ラージケース PELICAN(ペリカン)

    ラージケース

    PELICAN(ペリカン)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)トラスコ品番420-5880材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付使用温度(℃)-40~99深さ(mm)フタ:44、底:155保護等級IP67外寸法・幅(mm)616外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)493有効内寸法・奥行(mm)419有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)544
  • ストロングケース イチネンTASCO

    ストロングケース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
    付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
  • 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット)

    3段ツールボックス (トレイ無)

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。
    用途工具の収納、保管に最適付属品工具BOXカバー質量(kg)11.1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65外寸法・幅(mm)555外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)250
  • モビリティーツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット)

    モビリティーツールボックス (トレイ無)

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。ボックスは取っ手が収納され、積み重ねができる形状です。ツールポケットが2枚標準付属しており、収納性抜群です。(取り外し可)。セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。ボックスは連結して固定することが可能です。(推奨3個まで)。
    仕様積み重ね数:推奨3個まで耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×110外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)158外寸法・奥行(mm)376
  • RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 RS PRO

    RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 6
    仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 50mm内部幅 = 116mm内部深さ = 213mm内部寸法 = 213 x 116 x 50mm高さ = 70 mm幅 = 239mm外形の奥行き = 144mm外形寸法 = 239 x 144 x 70mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Black仕切り = なし重量 = 340g
  • NK-T用ディバイダー DVIシリーズ タカチ電機工業

    NK-T用ディバイダー DVIシリーズ

    タカチ電機工業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用頂けます。ケースにぴったり収まるサイズです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン/PEフォームブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • NK-T用トレー・仕切りセット NKTDシリーズ タカチ電機工業

    NK-T用トレー・仕切りセット NKTDシリーズ

    タカチ電機工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    収納に便利なトレーと仕切りがセットになっております。トレーには取手を付ける事が可能です。取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用頂けます。トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トレー・仕切り・取手・取手カバー材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケース Explorer Cases

    エクスプローラーケース

    Explorer Cases
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。
    材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン材質(本体)ポリプロピレン
  • 重ね収納バスケット(LS) 不動技研

    重ね収納バスケット(LS)

    不動技研
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • オーガナイザー L QBRICK

    オーガナイザー L

    QBRICK
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
    用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する質量(kg)2.2RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531
  • OUTDOOR CASES TYPE3000RPD B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000RPD

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
    仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
  • ツールボックス Vario S QBRICK

    ツールボックス Vario S

    QBRICK
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
    用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
  • ツールボックス Vario M QBRICK

    ツールボックス Vario M

    QBRICK
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
    用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)5サイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿なし容量(L)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245色(本体)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)301対角(mm)722外寸法・奥行(mm)585
  • ツールボックス2段 QBRICK

    ツールボックス2段

    QBRICK
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
    質量(kg)10.05材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)14.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)2
  • 仕切トレー EXACOMPTA

    仕切トレー

    EXACOMPTA
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    エグザコンタの引出し用整理収納ケース。伸縮式です。24.6cm~39.6cmまで自由に幅を変えることができるので様々な引出しに対応しています。エグザコンタのレターケース「BIG BOX」シリーズにも対応しています。書類だけでなく文具などの小物を整理したい時に役立ちます。デスクの引出し内を簡単に見栄え良く整理できます。ハサミやペン、クリップなどの小物を収納するのにおすすめです。可動式の仕切り(4つ)が附属していますので、収納物によってスペースの大きさを変えることができ、とても便利です。仕切りの色がブラックとマルチカラーの2色展開です。材質:ポリスチレン。製造:オーストリア製(フランス企画)
    用途エグザコンタの引出し用整理収納ケースは伸縮式です。外寸法・幅(mm)246~396外寸法・高さ(mm)36外寸法・奥行(mm)298
  • J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュ(オーバーナイター) 平野鞄

    J.C HAMILTON 国産軽量ソフトアタッシュ(オーバーナイター)

    平野鞄
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    堅牢な見た目、なのに軽い、A3ファイル対応の国産ソフトアタッシュケース。 仕分け収納できる2ルームタイプ。 業務用鞄、出張用鞄、泊まり勤務にも使える十分な収納力を備えています。 ハンドルは牛革製で握りやすく耐久性も高い。 付属のショルダーベルトで肩掛けもできる2WAY仕様です。
    材質本体生地:ナイロン、付属差材:PVC(塩化ビニール)、内装生地:ポリエステルPU質量(kg)約1.88クロ高さ(mm)330横(mm)450寸法(厚さ×幅[マチ]×長さ)(mm)150
  • 両開きプラハードケース(すじ金いり君) KTC

    両開きプラハードケース(すじ金いり君)

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
    用途収納具仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番373-7969材質本体:樹脂レッド外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)445
  • 1535 エアトラベルケース インディゴ PELICAN(ペリカン)

    1535 エアトラベルケース インディゴ

    PELICAN(ペリカン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
    用途出張等での携帯荷物運搬に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番337-8257材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.5インディゴ(紺)タイプパッキングオーガナイザー付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-51~71外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
  • Line ツールケース ロックタートル GT LINE

    Line ツールケース ロックタートル

    GT LINE
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
    付属品鍵2本ブラック材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)最大荷重(kg)40有効内寸法・間口(mm)470有効内寸法・奥行(mm)390
  • Line ツールケース FLASH GT LINE

    Line ツールケース FLASH

    GT LINE
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
    付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウムブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
  • Line モジュラーツールチェスト オールインワン GT LINE

    Line モジュラーツールチェスト オールインワン

    GT LINE
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐水性に優れた移動式ツールチェストです。屋外作業時の工具一式の積載移動に最適です。
    付属品鍵2本材質共重合ポリプロピレンブラック高さ外寸(mm)457外寸法・奥行(mm)384収納可能質量(kg)最大40外寸法・間口(mm)580有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)255有効内寸法・高さ(mm)30/60/60/95
  • ツールボックス”McPlus ProAlu” ALLIT

    ツールボックス”McPlus ProAlu”

    ALLIT
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    2段トレイ付きで小物も取り出しやすい工具箱です。アルミハンドルとアルミバックルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びできます。
    用途工具や部品などの収納・持ち運びに仕様南京錠(別売):取付可材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミブルー/ブラック最大荷重(kg)80
  • やわらかトートトレー フタ 透明 TRUSCO

    やわらかトートトレー フタ 透明

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。フタをすることで段積みができます。
    用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。トラスコ品番393-0490適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.1透明梱包数20個高さ外寸(mm)10.9外寸法・高さ(mm)10.9外寸法・奥行(mm)243外寸法・間口(mm)330
  • ハンディーボックス ニューシティラック 明邦化学

    ハンディーボックス ニューシティラック

    明邦化学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質フタ・中皿/PPブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
  • USAG 樹脂製ツールボックス24インチ USAG

    USAG 樹脂製ツールボックス24インチ

    USAG
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
    寸法(mm)595×281×260質量(kg)2.8レッド材質(本体)高耐性プラスチックタイプ中皿あり有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×220×250外寸法・幅(mm)595外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)281
樹脂製(プラスチック)