絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
  • 基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6672アズワン品番65-7696-52
  • 基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLM シリーズは、コンタクトポイントが 32 個の 1 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6673アズワン品番65-7693-19
  • 基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0797アズワン品番65-7627-93
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1618アズワン品番65-7615-90
  • 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec TLE シリーズソケットは、コンタクトポイントが 30 mm Tiger Beam のコスト効果の高い 2 mm シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2797アズワン品番65-7671-58
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入

    SAMTEC
    9,798税込10,778
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8667アズワン品番65-7707-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9221アズワン品番65-7708-26
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 15 ピンで、リードスタイルが 1 です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1268アズワン品番65-7652-17
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入

    SAMTEC
    30,980税込34,078
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、30 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-115●コード番号:224-7937アズワン品番65-7594-49
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2055アズワン品番65-7556-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9339アズワン品番65-7697-95
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
  • 基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 110個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 110個入

    SAMTEC
    76,980税込84,678
    1セット(110個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(110個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5109アズワン品番65-7568-60
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1504アズワン品番65-7602-81
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6690アズワン品番65-7675-69
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1140アズワン品番65-7613-73
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 6 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6679アズワン品番65-7669-42
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6273アズワン品番65-7593-06
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 2 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6272アズワン品番65-7593-05
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1607アズワン品番65-7623-69
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0469アズワン品番65-7560-90
  • 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。28 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9041アズワン品番65-7611-47
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-33-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0120アズワン品番65-7680-76
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 26 のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9208アズワン品番65-7683-44
  • 基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7961アズワン品番65-7648-49
  • 基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズは、26 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速ソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●シリーズ:ERF8●コード番号:196-6720アズワン品番65-7669-91
  • 基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783アズワン品番65-7682-91
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    859,800税込945,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8236アズワン品番65-7639-48
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9034アズワン品番65-7690-83
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9031アズワン品番65-7704-89
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448アズワン品番65-7548-37
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613アズワン品番65-7678-02
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1591アズワン品番65-7555-96
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628アズワン品番65-7696-94

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ