絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 8 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1696アズワン品番65-7701-90
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1576アズワン品番65-7543-99
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備え、コンタクトに 0.25 μ m の金めっきが施されています。8 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1828アズワン品番65-7698-65
  • 基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 67個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 67個入

    SAMTEC
    31,980税込35,178
    1セット(67個)
    7日以内出荷
    Samtec CLM シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(67個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6485アズワン品番65-7680-08
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 16 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6693アズワン品番65-7670-46
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6691アズワン品番65-7692-42
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入

    SAMTEC
    36,980税込40,678
    1セット(104個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(104個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2091アズワン品番65-7551-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6488アズワン品番65-7677-38
  • 基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1648アズワン品番65-7628-19
  • 基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。70 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1649アズワン品番65-7707-74
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-135●コード番号:226-3268アズワン品番65-7626-23
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。70 コンタクトで、ピンあたり 3.2 A の電流を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9368アズワン品番65-7695-59
  • 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1320アズワン品番65-7692-93
  • 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。64 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9096アズワン品番65-7607-93
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9360アズワン品番65-7703-15
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0908アズワン品番65-7632-46
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    40,980税込45,078
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0062アズワン品番65-7688-12
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ボディの向きが直角になります。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0901アズワン品番65-7624-33
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは、60 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2031アズワン品番65-7552-28
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 40個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9013アズワン品番65-7691-16
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9012アズワン品番65-7688-20
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1372アズワン品番65-7617-31
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。6 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1569アズワン品番65-7617-79
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1713アズワン品番65-7624-76
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    65,980税込72,578
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-103-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0116アズワン品番65-7688-14
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6507アズワン品番65-7682-79
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0728アズワン品番65-7626-10
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 6 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9156アズワン品番65-7615-67
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 6 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2176アズワン品番65-7556-62
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESW-106-23-G-S は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9849アズワン品番65-7671-97
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1800アズワン品番65-7619-81
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズ。SLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップ
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:7.1A●定格電圧:550 V●シリーズ:SLW●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9426アズワン品番65-7483-11
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1573アズワン品番65-7681-01
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1804アズワン品番65-7626-58

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ