絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。24 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9089アズワン品番65-7620-57
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 24、定格電流 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5809アズワン品番65-7690-22
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6556アズワン品番65-7674-91
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9376アズワン品番65-7689-26
  • 基板接続用ソケット 23 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 23 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。23 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:23●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9085アズワン品番65-7608-57
  • 基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ
    仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8769アズワン品番65-7683-23
  • 基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 11 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-111-L-SV-P-TR●コード番号:227-1820アズワン品番65-7492-35
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1405アズワン品番65-7697-24
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1582アズワン品番65-7568-41
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465アズワン品番65-7699-23
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6493アズワン品番65-7680-09
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:2-2314820●コード番号:195-6886アズワン品番65-7723-92
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 10 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1365アズワン品番65-7605-31
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1364アズワン品番65-7576-65
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735アズワン品番65-7625-47
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1734アズワン品番65-7616-81
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6726アズワン品番65-7696-36
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1221アズワン品番65-7623-59
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1639アズワン品番65-7675-46
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec BDL-110-T-E は、BDL シリーズ機械基板スタッキングストリップです。このストリップは低プロファイル設計で、SL シリーズとのかん合時、3.89 mm の基板間隔を実現します。使用温度範囲: -55℃ to +125℃ Terminal material は、りん青銅又は黄銅です めっきは、50 μ インチ( 1.27 μ m ) Ni に Au 又は Sn めっきが施されています
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0056アズワン品番65-7670-62
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1227アズワン品番65-7704-99
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0057アズワン品番65-7689-05
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ シリーズ 2 列高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。電流定格: 5.7 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6630アズワン品番65-7560-03
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1586アズワン品番65-7675-56
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9182アズワン品番65-7621-81
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BSW シリーズ下部エントリソケットストリップは、ボードの同じ側からのはんだ付けやプラグに最適です。りん青銅はコンタクト材質、黒色熱可塑性樹脂は絶縁体材質として使用されています。絶縁抵抗: 5000 mW (最小 耐電圧: 1000 VRMS @ 60 Hz 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:197-6545アズワン品番65-7698-55
  • 基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 20 ピンです。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2026アズワン品番65-7564-30
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    83,980税込92,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6645アズワン品番65-7697-82
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262アズワン品番65-7614-84
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6695アズワン品番65-7679-12
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6554アズワン品番65-7578-21
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

    SAMTEC
    719,800税込791,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ