絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
  • ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
  • ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
  • ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
  • ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
  • ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
  • ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
  • ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
  • ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
  • ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
  • ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
  • Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティング

    Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
  • FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991アズワン品番65-7583-59
  • FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847アズワン品番65-7486-27
  • FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845アズワン品番65-7497-06
  • FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830アズワン品番65-7499-05
  • FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825アズワン品番65-7499-57
  • FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799アズワン品番65-7498-43
  • FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098アズワン品番65-7581-62
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    379,800税込417,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入

    AMPHENOL
    689税込758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
    仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6319アズワン品番65-7702-77
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6336アズワン品番65-7582-79
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6379アズワン品番65-7581-14
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6327アズワン品番65-7579-23
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    57,980税込63,778
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6255アズワン品番65-7578-38
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    54,980税込60,478
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6262アズワン品番65-7574-91
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6283アズワン品番65-7576-45
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 300個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 300個入

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6315アズワン品番65-7581-42
  • FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 15000個入 AMPHENOL

    FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 15000個入

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3880アズワン品番65-7624-78

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ