絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIK

    ねじ端子 ライトアングル

    WURTH ELEKTRONIK
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
    仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020アズワン品番65-7573-08
  • ねじ端子 ストレート 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    ねじ端子 ストレート 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246アズワン品番65-7580-86
  • ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455アズワン品番65-7659-74
  • ディスクリートソケット 1極 ストレート メス 1列 28AWG 0.326mm2 22AWG 0.081mm2 50462シリーズ 1袋 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ディスクリートソケット 1極 ストレート メス 1列 28AWG 0.326mm2 22AWG 0.081mm2 50462シリーズ 1袋 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:50462●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:28AWG●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:191-7875アズワン品番65-7767-58
  • スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    509税込560
    1袋(5個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    UL、CSA。挿入コネクタ端子
  • スペードコネクタ 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1箱 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:163-9847アズワン品番65-7666-44
  • スペードコネクタ 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    34,980税込38,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689アズワン品番65-7666-65
  • スペードコネクタ 1袋 8000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 8000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    409,800税込450,780
    1袋(8000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3987アズワン品番65-7758-28
  • スペードコネクタ 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 6000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1袋(6000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
  • スペードコネクタ 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 6000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1袋(6000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3622アズワン品番65-7718-45
  • スペードコネクタ 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    89,980税込98,978
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
  • スペードコネクタ 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 4000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    109,800税込120,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.27mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:21.5mm●コード番号:190-3161アズワン品番65-7655-95
  • スペードコネクタ 1袋 2800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 2800個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    82,980税込91,278
    1袋(2800個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250 / 205シリーズ基板レセプタクル端子。幅6.35 mm又は5.21 mmのかん合タブに対応するFASTON 250 / 205シリーズ基板実装レセプタクル端子です。これらのFASTON 250 / 205シリーズクイックコネクト基板実装レセプタクル端子は、スズめっき黄銅製で、厚さ3.18 mmの基板での使用に適合します。このFASTON 250 / 205基板レセプタクルは、挿入に必要な力が小さくて済みます。
    仕様●タイプ:PCBレセプタクル●オス/メス:メス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:銅の上に錫, ニッケルの上に錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3149アズワン品番65-7765-52
  • スペードコネクタ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:683-1493アズワン品番65-7786-36
  • スペードコネクタ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity高電流電源タップ端子。基板への高電流分岐可能接続を実現する高電流基板実装電源タップタブ端子です。基板の穴にスズめっきが施され、はんだ付け不要の低抵抗インターフェイスとなるACTION PINコンタクトを備えています。これらの電源タップの定格電流はピンあたり最大5 Aです。ポジティブロックレセプタクルとかん合するように設計されています。
    仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コード番号:681-1783アズワン品番65-7652-63
  • スペードコネクタ 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●色:青●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:245-5323アズワン品番65-7789-77
  • スペードコネクタ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    81,980税込90,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子。FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
    仕様●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブ幅:6.35mm●結線方法:圧着●コード番号:190-3679アズワン品番65-7659-89
  • スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3975アズワン品番65-7771-92
  • スプライスコネクタ 白 フエニックス・コンタクト

    スプライスコネクタ 白

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136アズワン品番65-7487-52
  • スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
    仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831アズワン品番65-7533-56
  • スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入 AMPHENOL

    スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol 12 サイズの速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアです。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト
    仕様●直径:11.3mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9793アズワン品番65-7717-44
  • ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:8●ピッチ:2.54mm●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0461アズワン品番65-7545-58
  • ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:2 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3114アズワン品番65-7706-78
  • ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9231アズワン品番65-7483-81
  • シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )ユニバーサル MATE-N-LOK ワイヤシールは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングに取り付けます。ユニバーサル MATE-N-LOK コンタクト(ソケット及びプラグ)に対応しています。正しく組み立てられている場合、ワイヤシールは、ワイヤエントリ位置のコネクタハウジングに水の浸入を防ぎます。ソケット / プラグコンタクトは、外部絶縁径が 2.03 → 4.07 mm の 18-10 AWG ワイヤ導体に圧着されます。ワイヤシールは別売りで、主にワイヤ対ワイヤ用途で使用されます。アクセサリインターフェースシールは、かん合するコネクタのインターフェースを保護します。コネクタハウジングに取り付けたときに、水の浸入に対する保護を提供します 1810 AWG のワイヤに対応しています ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタを防水システムにアップグレードします 用途 屋外 LED 照明 電気製品 暖房 / 換気 / 空調 火災及びセキュリティ 電源
    仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:188-4322アズワン品番65-7775-21
  • シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:188-4421アズワン品番65-7777-82
  • コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860アズワン品番65-7758-98
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963アズワン品番65-7668-74
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    85,980税込94,578
    1セット(7000個)
    7日以内出荷
    適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
    仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940アズワン品番65-7778-68
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    46,980税込51,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    .140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963アズワン品番65-7777-74
  • コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3139アズワン品番65-7592-28
  • コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6841アズワン品番65-7580-20
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3527アズワン品番65-7538-68
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス圧着コンタクトには、22 → 18 ( AWG )より線セクションがあります。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8635アズワン品番65-7526-15
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(12000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0715アズワン品番65-7623-45
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(12000個)
    7日以内出荷
    Samtec CC03 は、20 → 30 AWG PVC ワイヤを備えた 2.54 mm ミニかん合端子です。20 → 24 AWG ワイヤケーブルサポート
    仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6540アズワン品番65-7669-07
  • コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Type IIシリーズ 圧着 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Type IIシリーズ 圧着 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939,800税込1,033,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    精密ネジ加工を行ったType IIのピン&ソケットコンタクトは高い法線抗力を低抵抗で実現しています。嵌合部は閉端になっており、スタブの位置ずれによる損傷を防ぎます。
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●シリーズ:AMP Type II●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●シリーズ番号:200333●最大接触抵抗:5.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5829アズワン品番65-7775-39
  • コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868アズワン品番65-7598-54
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ