絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「色」から絞り込む

ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 1セット 27個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6590アズワン品番65-7679-81
ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列
SAMTEC¥789税込¥8681個7日以内出荷Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591アズワン品番65-7699-53RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 16極 2.54mm 3列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6810アズワン品番65-7694-46
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6318アズワン品番65-7688-46
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6335アズワン品番65-7690-34
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6330アズワン品番65-7698-68
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥189~税込¥208~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥129税込¥1421個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズヘッダは、16 ピンコンタクトを備えた 2.54 mm 耐熱 Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6620アズワン品番65-7679-04
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥379~税込¥417~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6456アズワン品番65-7707-81
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6333アズワン品番65-7682-49
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939アズワン品番65-7677-72
ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-105-08-T-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6636アズワン品番65-7689-89
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6298アズワン品番65-7706-66
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6287アズワン品番65-7707-96
ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 16個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(16個)7日以内出荷Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1502アズワン品番65-7563-64
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(41個)7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、14 コンタクトピンのある 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2918アズワン品番65-7556-01
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(65個)7日以内出荷Samtec FTSH-107-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダはさまざまな標準オプションを備え、Passion( 電子式 ) という長い製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9997アズワン品番65-7690-04
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(65個)7日以内出荷Samtec FTS-101-01-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0083アズワン品番65-7672-89
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(65個)7日以内出荷Samtec FTSH-107-04-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9935アズワン品番65-7672-25
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1473アズワン品番65-7628-57
ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、13 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-07-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5596アズワン品番65-7695-52
ピンヘッダ 13極 1.27mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:13●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6657アズワン品番65-7693-88
ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1722アズワン品番65-7547-48
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1603アズワン品番65-7549-37
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6264アズワン品番65-7687-40
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6266アズワン品番65-7681-93
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6250アズワン品番65-7683-05
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥6,398税込¥7,0381セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6283アズワン品番65-7704-76
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(37個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥829税込¥9121セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6245アズワン品番65-7685-07
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列
SAMTEC¥209~税込¥230~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6282アズワン品番65-7684-87
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥6,598税込¥7,2581セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1497アズワン品番65-7554-42
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ