10ページ目: グリース用注入器

459件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用) エスコ

    3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
    適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用エスコ品番EA166DN-750全長(mm)750危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ

    38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌々日出荷
    大小のコネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-111長さ(mm)【ニードル】32全長(mm)120内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4危険物の類別非危険物
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) エスコ

    430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
    用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 450mm グリースガン用ノズル エスコ

    450mm グリースガン用ノズル

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    4日以内出荷
    用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • DC14.4V 電動グリースガン(充電式) エスコ

    DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

    エスコ(3件のレビュー)
    54,000税込59,400
    1個
    当日出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)動作方式充電式危険物の類別非危険物
  • グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設

    グリース充填ポンプ

    ダイキン潤滑機設
    93,980税込103,378
    1個
    34日以内出荷
    手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
  • パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 250cc

    パルサールブ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 125cc

    パルサールブ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • K6フォロワーディスク ザーレン

    K6フォロワーディスク

    ザーレン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    適合K6質量(g)237危険物の類別非危険物
  • FTK70用ピストンロッド TRUSCO

    FTK70用ピストンロッド

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番450-7266質量(g)350危険物の類別非危険物
  • FTK70用グリスガイドパイプ TRUSCO

    FTK70用グリスガイドパイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番450-7258質量(g)620危険物の類別非危険物
  • FTK70用カバー TRUSCO

    FTK70用カバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-7274質量(g)800危険物の類別非危険物
  • EFガン ヤマダコーポレーション

    EFガン

    ヤマダコーポレーション
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7108危険物の類別非危険物
  • ロック式アッパーコーン KTC

    ロック式アッパーコーン

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2255危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7707質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7341質量(g)5危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • 高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7324質量(g)9危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPK32用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPK32用 プランジャー

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7332質量(g)7危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPK32用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPK32用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7359質量(g)2危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7626質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7618質量(g)23危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7642質量(g)7危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャー

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7634質量(g)26危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7651適合機種PH-500質量(g)2品名ガスケット危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG480用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPG480用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7766質量(g)2危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7570質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7367質量(g)17危険物の類別非危険物
グリース用注入器
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
10ページ目: グリース用注入器 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス