459件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
    材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ノズル(ベントノズル) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    手動式グリースガン専用。
    材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)全長(mm)150ノズル13°危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm

    シマテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm

    シマテック
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ

    リンカーン
    9,498税込10,448
    1本
    9日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)450本体質量(kg)1.9ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)48.3吐出量(g/ストローク)0.8危険物の類別非危険物
  • E型汎用グリス パルサールブ

    E型汎用グリス

    パルサールブ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
    用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
  • 電動式グリスガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリスガン

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
    付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCO

    カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ

    TRUSCO
    779税込857
    1式
    当日出荷
    グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
    トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションホース

    尾崎亀商店
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • インパルスコネクト シマテック

    インパルスコネクト

    シマテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット

    PERMA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
    トラスコ品番161-2327材質/仕上ステンレススチール質量(g)26ブラケット104864(パーマ用取り付けブラケット No)危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手

    PERMA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
    危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ

    PERMA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
    トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
  • フューチャー 自動給油器 PERMA

    フューチャー 自動給油器

    PERMA
    6,698税込7,368
    1個(120mL)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
    材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • デュアルライン用分配弁 KWK

    デュアルライン用分配弁

    KWK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
  • シングルライン用分配弁 KWK

    シングルライン用分配弁

    KWK
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷
    シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
    吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
  • グリースガンセット PRESSOL

    グリースガンセット

    PRESSOL
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150・300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 電動式グリースガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
    付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

    PERMA
    15,980税込17,578
    1個(125g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーション

    EG400B2用バッテリー

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    E-400B2用のバッテリーです。
    トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
  • M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレン

    M125cc用 汎用グリスパック(PL1)

    ザーレン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ

    100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    大小の切断コネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャー

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
  • パーマ用アダプター FYH(日本ピローブロック)

    パーマ用アダプター

    FYH(日本ピローブロック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • P3C用増圧グリースガンB3 ザーレン

    P3C用増圧グリースガンB3

    ザーレン
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 2ウェイ400エアーグリスガン AZ(エーゼット)

    2ウェイ400エアーグリスガン

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
    付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600動作方式エアー式ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(重加重グリース) PERMA

    パーマフューチャー(重加重グリース)

    PERMA
    7,798税込8,578
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • シマルーベ用 取付サポート シマテック

    シマルーベ用 取付サポート

    シマテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック

    シマルーベ用 ホース Φ 8/6

    シマテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm

    シマテック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
グリース用注入器
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
6ページ目: グリース用注入器 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス